T型プラグレンチ :「プラグレンチ 14mm」の検索結果
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
こんなお得な商品も!

プラグレンチ 3ウェイ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
六角対辺(mm)16/18/20.8
適合サイズ(mm)10/12/14
適合プラグC/D/B
こんなお得な商品も!

プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ
モノタロウ
¥569
税込¥626
フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
対辺寸法(mm)16
全長(mm)360
仕様ソケット角度可変タイプ、ソケット外径Φ21.5mm
材質(軸)S-45C
材質(ソケット)クロムバナジウム鋼
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
自由に角度を変えられるユニバーサルタイプ。脱落防止機能付。
全長(mm)240
こんなお得な商品も!

プラグレンチ 3ウェイ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
『スパークプラグ関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- T型プラグレンチ
- ユニバーサルプラグレンチ
- プラグレンチソケット
- ゲージ/テスター
- ワイヤープーラー
- タイミングライト
- プラグホール修正
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。