「二面幅(mm)」から絞り込む
スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ用ソケット(6角、マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
用途自動車専用工具穴角6角差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5
12.7sqプラグレンチKTC(1件のレビュー)当日出荷
プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。
スパークプラグが落下しないマグネット付きです。
B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。
プラグレンチ (12.7)KTC当日出荷から翌々日出荷
プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)12.7
プラグレンチ (12.7)KTC(1件のレビュー)翌々日出荷
プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用です。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)19差込角(sq.)12.7
スパークプラグソケット 1/2PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
1/2″SQプラグソケット(六角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQプラグソケット。12ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するラバー内蔵。ゴム付
穴角6角差込角(inch)1/2全長L(mm)83
プラグソケットトップ工業当日出荷から翌々日出荷
用途各種プラグの着脱にRoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグソケットエスコ翌日出荷
ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)63.5質量(g)110対辺(mm)16外径(Φmm)22差込角(inch)1/2
スパークプラグソケットエスコ翌日出荷
ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)65質量(g)160対辺(mm)20.8外径(Φmm)26.5差込角(inch)1/2
(1/2SQ)プラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット
差込角(sq.)1/2質量(g)196タイプ6角奥行(mm)ボルト接触部内面(t1):22、最大(t2):66.2全長L(mm)83外径d1(Φmm)(ソケット部)27.7サイズ(mm)20.8-13/16外径d2(Φmm)(差込部)26内径d3(Φmm)ソケット奥:20
『スパークプラグ関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
ステソスコープLisle(ライル)税込¥7,258¥6,598
パッドクリーパーLisle(ライル)税込¥16,478¥14,980