絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(4)
  • BOURNS(295)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • 京セラ(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • ABB(10)
  • JTC(8)
  • SEMITEC(8)
  • TDK(7)
  • エスコ(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • アクソンデータマシン(5)
  • Lisle(ライル)(3)
  • エーモン(2)
  • 日平機器(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • CUSTOR(クストー)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーミスタ NTC 20Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 20Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    489税込538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57153S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:30s●抵抗@ 25℃:20Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.4W●長さ:8.5mm●奥行き:6mm●高さ:13mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7128-41
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V 1.15nF EPCOS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V 1.15nF

    EPCOS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●材料:金属●シリーズ:MT30●直径:30mm●最大サージ電流:25kA●静電容量:1.15nF●長さ:34mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:680Vアズワン品番65-7156-10
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF 1セット 40個入 EPCOS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF 1セット 40個入

    EPCOS
    66,980税込73,678
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    TDK 金属酸化物バリスタは、異常な過電圧条件下で自己保護され、高エネルギーを提供します。サージ電流は最大 20 kA です。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です用途には、電力計、通信、TVSS、家庭用電化製品などがあります。UL1449 認定、タイプ 4CA (ファイル番号 E321126 ) リモート信号コンタクト 特許取得済みのオーバーモールド設計のコンパクト
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.32nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●パッケージ/ケース:ラジアル●リード間隔:18.5 mm, 12.7mmアズワン品番65-7155-82
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF EPCOS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 1.32nF

    EPCOS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.32nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7155-81
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:1200V 最大直流定格電圧:970V 500pF EPCOS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:1200V 最大直流定格電圧:970V 500pF

    EPCOS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:750V●最大直流定格電圧:970V●材料:金属●シリーズ:MT30●直径:30mm●最大サージ電流:25kA●静電容量:500pF●長さ:34mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:1200Vアズワン品番65-7156-69
  • バリスタ バリスタ電圧:1100V 最大直流定格電圧:895V 2.6nF EPCOS

    バリスタ バリスタ電圧:1100V 最大直流定格電圧:895V 2.6nF

    EPCOS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:680V●最大直流定格電圧:895V●制限電圧:895V●エネルギー:1800J●シリーズ:B722●直径:60mm●最大サージ電流:70000A●静電容量:2.6nF●長さ:100mm●厚さ:24mm●バリスタ電圧:1100Vアズワン品番65-7157-17
  • サーミスタ NTC 8Ω 1箱 1000個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 8Ω 1箱 1000個入

    EPCOS
    92,980税込102,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7128-40
  • サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-44
  • サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-62
  • サーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入

    EPCOS
    99,980税込109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7133-70
  • サーミスタ NTC 6Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 6Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:6Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-42
  • サーミスタ NTC 60Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 60Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57237S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:90s●抵抗@ 25℃:60Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.1W●長さ:15mm●奥行き:7mm●高さ:22mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7038-58
  • サーミスタ NTC 4.7Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 4.7Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    629税込692
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:4.7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7133-68
  • サーミスタ NTC 3Ω 1箱 1000個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 3Ω 1箱 1000個入

    EPCOS
    129,800税込142,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7134-40
  • サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    739税込813
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7123-22
  • サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    989税込1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7130-26
  • サーミスタ NTC 2Ω EPCOS

    サーミスタ NTC 2Ω

    EPCOS
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57464S0M000●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:130s●抵抗@ 25℃:2Ω●許容差:±20%●最大定格電力:6.7W●長さ:26mm●奥行き:7mm●高さ:31mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7150-62
  • サーミスタ NTC 2.5Ω 1箱 500個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 2.5Ω 1箱 500個入

    EPCOS
    99,980税込109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7122-79
  • サーミスタ NTC 2.5Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 2.5Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    929税込1,022
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7120-34
  • サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:16Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7120-88
  • サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    459税込505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57153S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:30s●抵抗@ 25℃:16Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.4W●長さ:8.5mm●奥行き:6mm●高さ:13mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7128-43
  • サーミスタ NTC 120Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 120Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    699税込769
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:120Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7157-70
  • サーミスタ NTC 10Ω EPCOS

    サーミスタ NTC 10Ω

    EPCOS
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57464S0M000●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:130s●抵抗@ 25℃:10Ω●許容差:±20%●最大定格電力:6.7W●長さ:26mm●奥行き:7mm●高さ:31mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-6952-64
  • サーミスタ NTC 10kΩ 1セット 10個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 10kΩ 1セット 10個入

    EPCOS
    469税込516
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 125℃までの温度測定用 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 高い機械的堅牢性 短い応答時間 100 %鉛フリー 用途 温度の測定及び補正
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:B57620C5●温度係数のタイプ:NTC●熱係数:6.9%/K●熱時定数:10s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●最大定格電力:210mW●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.3mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7007-23
  • バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V 4.6nF EPCOS

    バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V 4.6nF

    EPCOS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    TDK金属酸化物バリスタはヘビーデューティバリスタです。動作温度範囲は-40℃→85℃ですこの製品は、505Vdc及び385Vacの電源を備えています。ディスク型バリスタ素子、プラスチックケースに封止されていますSIOV-B40はハウジングなし(LS40シリーズ)も用意PSpiceモデルUL94V-0のハウジング及びポッティング難燃性
    仕様●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:505V●材料:金属●シリーズ:B722●直径:60mm●最大サージ電流:70000A●静電容量:4.6nF●長さ:100mm●厚さ:24mm●バリスタ電圧:620Vアズワン品番65-7155-72
  • サーミスタ NTC 7Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 7Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7116-95

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー用工具