絞り込み
ブランド
  • TDK
  • モノタロウ(4)
  • BOURNS(295)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • EPCOS(26)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • 京セラ(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • ABB(10)
  • JTC(8)
  • SEMITEC(8)
  • エスコ(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • アクソンデータマシン(5)
  • Lisle(ライル)(3)
  • エーモン(2)
  • 日平機器(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • CUSTOR(クストー)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーミスタ NTC 1袋 50個入 TDK

    サーミスタ NTC 1袋 50個入

    TDK
    559税込615
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • サーミスタ NTC 1袋 25個入 TDK

    サーミスタ NTC 1袋 25個入

    TDK
    759税込835
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 10 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています
    仕様●シリーズ:NTC Series●温度係数のタイプ:NTC●許容差:±3%●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7153-99
  • サーミスタ NTC 1袋 20個入 TDK

    サーミスタ NTC 1袋 20個入

    TDK
    729税込802
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 470 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています
    仕様●シリーズ:NTC Series●温度係数のタイプ:NTC●許容差:±3%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.7mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7152-87
  • サーミスタ NTC 1袋 20個入 TDK

    サーミスタ NTC 1袋 20個入

    TDK
    439税込483
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 10 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています
  • ガス放電管 直流放電開始電圧:600V 1袋 5個入 TDK

    ガス放電管 直流放電開始電圧:600V 1袋 5個入

    TDK
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準サイズ 高速な応答時間 高定格電流 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 支店交換( MDF ) ライン保護 加入者保護
    仕様●シリーズ:A80-A600X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:600V●過電圧:1400V●最大定格電圧:60 V●実装タイプ:ソケット取り付け●寸法:8 Dia. x 6.1mm●奥行き:8mm●高さ:8.5mm●長さ:6.1mm●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pFアズワン品番65-6996-76
  • ガス放電管 直流放電開始電圧:588V 1袋 5個入 TDK

    ガス放電管 直流放電開始電圧:588V 1袋 5個入

    TDK
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準サイズ 高フォロー電流機能 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 高フォロー電流の用途 電源 家庭用電化製品 AC 電源ラインデバイス
    仕様●シリーズ:EF470X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:588V●過電圧:800V●最大定格電圧:150 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:8 Dia. x 6mm●奥行き:8mm●高さ:8.2mm●長さ:6mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pFアズワン品番65-7008-74
  • ガス放電管 直流放電開始電圧:117V 1袋 10個入 TDK

    ガス放電管 直流放電開始電圧:117V 1袋 10個入

    TDK
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:S30-90X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:117V●過電圧:600V●最大定格電圧:50 V●実装タイプ:表面実装●寸法:4.5 x 2.7 x 3.2mm●奥行き:2.7mm●高さ:3.2mm●長さ:4.5mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:0.4pFアズワン品番65-6985-95

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー用工具