絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(201)
- JTC(1,354)
- エスコ(457)
- KTC(352)
- KOTO(300)
- BOURNS(295)
- HASCO(166)
- ハゼット(106)
- 日平機器(97)
- REX(レックス)[自動車用品](84)
- SIGNET(シグネット)(79)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- KUKKO(クッコ)(58)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(54)
- Lisle(ライル)(49)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- ブランドをもっと見る

サーミスタ NTC 1袋 25個入
TDK¥759税込¥8351袋(25個)7日以内出荷TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 10 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています仕様●シリーズ:NTC Series●温度係数のタイプ:NTC●許容差:±3%●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7153-99
サーミスタ NTC 1袋 20個入
TDK¥729税込¥8021袋(20個)7日以内出荷TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 470 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています仕様●シリーズ:NTC Series●温度係数のタイプ:NTC●許容差:±3%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.7mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7152-87
サーミスタ NTC 1袋 20個入
TDK¥439税込¥4831袋(20個)7日以内出荷TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 10 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています
ガス放電管 直流放電開始電圧:600V 1袋 5個入
TDK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷標準サイズ 高速な応答時間 高定格電流 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 支店交換( MDF ) ライン保護 加入者保護仕様●シリーズ:A80-A600X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:600V●過電圧:1400V●最大定格電圧:60 V●実装タイプ:ソケット取り付け●寸法:8 Dia. x 6.1mm●奥行き:8mm●高さ:8.5mm●長さ:6.1mm●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pFアズワン品番65-6996-76
ガス放電管 直流放電開始電圧:588V 1袋 5個入
TDK¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷標準サイズ 高フォロー電流機能 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 高フォロー電流の用途 電源 家庭用電化製品 AC 電源ラインデバイス仕様●シリーズ:EF470X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:588V●過電圧:800V●最大定格電圧:150 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:8 Dia. x 6mm●奥行き:8mm●高さ:8.2mm●長さ:6mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pFアズワン品番65-7008-74
ガス放電管 直流放電開始電圧:117V 1袋 10個入
TDK¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:S30-90X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:117V●過電圧:600V●最大定格電圧:50 V●実装タイプ:表面実装●寸法:4.5 x 2.7 x 3.2mm●奥行き:2.7mm●高さ:3.2mm●長さ:4.5mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:0.4pFアズワン品番65-6985-95