絞り込み
太さ(sq)
許容電流(A)
芯数(C)
使用可能電力
30W以下・60W以下・70W以下・80W以下・82W以下・120W以下・140W以下・160W以下・164W以下・165W以下・200W以下・252W・280W以下・400W以下・504W
ブランド
モノタロウ・audio-technica・BRIDGE[自動車用品]・JTC・Meltec(大自工業)・REX(レックス)[自動車用品]・エスコ・エーモン・住友電装・信和自動車工業・清和工業・矢崎総業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月15日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「太さ(sq)」から絞り込む
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ
    ブラック
    レッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(360件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 配線コード エーモン
    ブラック
    レッド
    ブルー
    イエロー

    配線コード

    エーモン(14件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
  • 配線コード 100m巻 モノタロウ
    ブラック
    レッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    配線コード 100m巻

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(100m)
    当日出荷
    徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 配線コード 5m巻 モノタロウ
    ブラック
    レッド

    配線コード 5m巻

    モノタロウ(123件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1巻(5m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)5被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業
    ブラック
    グリーン
    レッド
    イエロー
    ブルー
    ホワイト
    ブラウン
    +3

    AVコード(自動車用低電圧線)

    清和工業(16件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • 自動車用低圧電線 矢崎総業
    ブラック
    レッド

    自動車用低圧電線

    矢崎総業(5件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
  • AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業
    ブラック
    レッド

    AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)

    清和工業(22件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(3.5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業
    ブルー
    オレンジ
    ブラック
    レッド
    イエロー
    グレー
    パープル
    +4

    自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業(4件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻ほか
    当日出荷
    絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
  • VAVコード(自動車用透明二重被覆電線) 清和工業
    ブラック
    レッド
    イエロー
    グリーン
    ブラウン
    ブルー
    ホワイト

    VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)

    清和工業(7件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻(100m)
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
  • 自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    パープル
    ピンク
    +4

    自動車用圧縮導体薄肉低圧電線

    矢崎総業(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車配線シングルコード(AVコード) Meltec(大自工業)
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    自動車配線シングルコード(AVコード)

    Meltec(大自工業)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻(30m)
    当日出荷
    主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
    長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
  • CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ 矢崎総業

    CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ

    矢崎総業
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック
    当日出荷
    導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
    仕様●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-72
  • AVS配線コード 100m巻 住友電装
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    パープル
    ピンク
    ブラウン
    +4

    AVS配線コード 100m巻

    住友電装
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
  • yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業
    ブラック
    レッド

    yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻
    当日出荷
    素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。
    用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
  • 自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード) Meltec(大自工業)
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド
    ホワイト

    自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)

    Meltec(大自工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
    長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
  • CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ 矢崎総業

    CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ

    矢崎総業
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック
    当日出荷
    導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
    仕様●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-73
  • CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ 矢崎総業

    CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ

    矢崎総業
    ¥979税込¥1,077
    1パック
    当日出荷
    導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
  • 自動車用コード (CAVS) エスコ
    ブラック
    レッド

    自動車用コード (CAVS)

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1本
    翌々日出荷
    撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。CAVS線。導体 素線:7本、形状:円形圧縮、計算断面積:0.5629mm2、外径:約0.9mm、0.0327Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)175全長(m)25許容電流(A)11公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.35定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)1.6被覆材ビニール(PVC)
  • 配線コード JTC
    ブラック
    レッド

    配線コード

    JTC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全長(m)30使用可能電力12V-約252W、24V-約504WRoHS指令(10物質対応)対応
  • AEX電線 清和工業

    AEX電線

    清和工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    6日以内出荷
    エンジンルームやバッテリー周辺など、高温になる場所の配線に最適です。耐熱温度120℃と一般的なAV電線より耐熱性・耐久性に優れており、過酷な環境での長期間使用でも劣化しにくいのが特徴です。
    芯数7/36/0.26太さ(sq)15
  • 24ゲージ4芯シグナルケーブル audio-technica

    24ゲージ4芯シグナルケーブル

    audio-technica
    ¥6,898税込¥7,588
    1巻(60m)
    8日以内出荷
    ・LEDなどの省電力機器に最適な省電力ケーブルです。細くやわらかいため引き回しが簡単。・4本まとめて引き回すことが可能な4芯タイプ。・剥きやすいインナーシースを採用しており、工具不要で手軽に剥いて長さの調整ができます。・シース耐熱温度106℃。エンジンルームでも安心してご使用いただけます。
    長さ(m)60許容電流(A)6×4本AWG24相当耐熱温度(℃)シース:106ケーブル外径(Φmm)4導体サイズ(mm)直径Φ0.18×11本リール長さ(m)60
  • 自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]

    自動車用薄肉低電圧線

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥8,898税込¥9,788
    1巻(100m)
    欠品中
    自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
    用途自動車用ワイヤーハーネス、イルミネーション線色橙/白ライン長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5
  • 配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 50m 黒

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,500税込¥3,850
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色ブラック長さ(m)50
  • 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 50m 赤

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,500税込¥3,850
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色レッド長さ(m)50
  • 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 100m 黒

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色ブラック長さ(m)100
  • 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 100m 赤

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。仕様AVS0.85sq色レッド長さ(m)100
  • 自動車用コード (CAVS) エスコ
    ブラック
    レッド

    自動車用コード (CAVS)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1本
    翌々日出荷
    CAVS線。撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。導体 素線:7本、形状:円形圧縮 計算断面積:0.3718mm2、外径:約0.7mm、最大導体抵抗:0.0502Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)125長さ(m)25許容電流(A)8公称断面積(mm2)0.3絶縁体標準厚さ(mm)0.35定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)1.4被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード (AVS) エスコ
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    ¥7,250税込¥7,975
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:41本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:3.297mm2、外径:約2.4mm、最大導体抵抗:0.00559Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)945長さ(m)25許容電流(A)37公称断面積(mm2)3絶縁体標準厚さ(mm)0.6定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)3.6被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード (AVS) エスコ
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    ¥3,140税込¥3,454
    1本
    翌々日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:1.287mm2、外径:約1.5mm、最大導体抵抗:0.0143Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)405許容電流(A)21公称断面積(mm2)1.25絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.5被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード (AVS) エスコ
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    ¥4,840税込¥5,324
    1本
    翌々日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:26本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:2.091mm2、外径:約1.9mm、最大導体抵抗:0.00881Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)605長さ(m)25許容電流(A)27公称断面積(mm2)2絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.9被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード (AVS) エスコ
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1本
    翌々日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:0.5629mm2、外径:約1.0mm、最大導体抵抗:0.0327Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)213長さ(m)25許容電流(A)12公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード (AVS) エスコ
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1本
    翌々日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.26mm、形状:撚線 計算断面積:0.8494mm2、外径:約1.2mm、最大導体抵抗:0.0220Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)288長さ(m)25許容電流(A)15公称断面積(mm2)0.85絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.2被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード エスコ
    ブラック
    レッド

    自動車用コード

    エスコ
    ¥20,700税込¥22,770
    1巻
    翌々日出荷
    AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:3.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約290W DC24V:約580W。
    許容電流(A)37仕上外径(mm)3.9
  • 自動車用コード エスコ
    ブラック
    レッド

    自動車用コード

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1巻
    翌々日出荷
    AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:2.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約240W DC24V:約480W。
    許容電流(A)26仕上外径(mm)3.2
  • 自動車用コード エスコ
    イエロー
    ブラック
    レッド

    自動車用コード

    エスコ
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1巻
    翌々日出荷
    VAV線(自動車用透明二重被覆電線)。自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線。
    長さ(m)100
  • 自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]

    自動車用薄肉低電圧線

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥8,998税込¥9,898
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
    用途自動車用ワイヤーハーネス、スピーカー線長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5
  • AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線) 清和工業
    ブラック
    レッド

    AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線)

    清和工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。
    長さ(m)200
  • TVコード(自動車用塩化ビニールシース付低圧電線)シングル 信和自動車工業
    イエロー
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    TVコード(自動車用塩化ビニールシース付低圧電線)シングル

    信和自動車工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明のビニール被覆をした耐摩耗性に優れる配線用電線です。
    許容電流(A)161巻長さ(m)200芯数1太さ(mm)0.85
  • AVコード(自動車用低圧電線)シングル 信和自動車工業
    イエロー
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    AVコード(自動車用低圧電線)シングル

    信和自動車工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用許容電流(A)161巻長さ(m)200芯数1

『自動車用電線/コード』には他にこんなカテゴリがあります

車用シングルコード