絞り込み
太さ(sq)
- 2
- 0.2(1)
- 0.21(1)
- 0.26(1)
- 0.3(4)
- 0.5(8)
- 0.75(8)
- 0.85(7)
- 1.25(12)
- 3(2)
- 5(2)
- 8(1)
- 15(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(2)
- 60(2)
色
ブラック(4)
レッド(4)
ケーブル長(m)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(1)
- 100以上(2)
許容電流(A)
- 16.6(1)
- 28(2)
使用可能電力
- 200W以下(1)
- 400W以下(1)
芯数(C)
- 26(3)
- 37(1)
26・37
ブランド
- モノタロウ(1)
- エーモン(1)
- 清和工業(1)
- 矢崎総業(1)
モノタロウ・エーモン・清和工業・矢崎総業
「太さ(sq)」から絞り込む
0.3(4)
0.5(8)
0.75(8)
0.85(7)
1.25(12)
2
5(2)
15(2)
40(2)
60(2)

配線コード 30m巻
(359件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥14,900税込¥16,3901巻(100m)当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
『自動車用電線/コード』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用シングルコード
- 自動車用ダブルコード
- 自動車用配線ガイド
- 自動車用専用コード