絞り込み
太さ(sq)
- 2
- 0.2(3)
- 0.21(1)
- 0.26(1)
- 0.3(5)
- 0.5(10)
- 0.75(13)
- 0.85(7)
- 1.25(16)
- 3(2)
- 5(3)
- 8(1)
- 15(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(2)
- 60(2)
色
ブラック(5)
レッド(5)
許容電流(A)
- 16.6(1)
- 28(2)
ケーブル長(m)
- 5~10未満(2)
- 10~50未満(1)
- 100以上(2)
芯数(C)
- 26(3)
- 37(1)
使用可能電力
- 200W以下(1)
- 400W以下(1)
200W以下・400W以下
ブランド
- モノタロウ(1)
- エーモン(2)
- 清和工業(1)
- 矢崎総業(1)
モノタロウ・エーモン・清和工業・矢崎総業






配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用





+3
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻(100m)当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。










![配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品] 配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926617-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926669-260824-02.jpg)





![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)