絞り込み
太さ(sq)
許容電流(A)
芯数(C)
1・7・11・12・16・18・19・20・26・27・30・36・37・41・50・84・126・127・189・252・芯数(C)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・REX(レックス)[自動車用品]・矢崎総業・清和工業・Meltec(大自工業)・BRIDGE[自動車用品]・信和自動車工業・エーモン・JTC・住友電装・audio-technica
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(sq)から絞り込む
  • 自動車用コード (AVS) エスコ

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1本
    翌々日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.26mm、形状:撚線 計算断面積:0.8494mm2、外径:約1.2mm、最大導体抵抗:0.0220Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)288長さ(m)25許容電流(A)15公称断面積(mm2)0.85絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.2被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード エスコ

    自動車用コード

    エスコ
    20,700税込22,770
    1巻
    翌々日出荷
    AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:3.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約290W DC24V:約580W。
    許容電流(A)37仕上外径(mm)3.9
  • 自動車用コード エスコ

    自動車用コード

    エスコ
    15,900税込17,490
    1巻
    翌々日出荷
    AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:2.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約240W DC24V:約480W。
    許容電流(A)26仕上外径(mm)3.2
  • 自動車用コード エスコ

    自動車用コード

    エスコ
    14,900税込16,390
    1巻
    翌々日出荷
    VAV線(自動車用透明二重被覆電線)。自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線。
    長さ(m)100
  • 自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]

    自動車用薄肉低電圧線

    BRIDGE[自動車用品]
    8,998税込9,898
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
    用途自動車用ワイヤーハーネス、スピーカー線長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5
  • AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線) 清和工業

    AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線)

    清和工業
    11,900税込13,090
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。
    長さ(m)200
  • AVコード(自動車用低圧電線)シングル 信和自動車工業

    AVコード(自動車用低圧電線)シングル

    信和自動車工業
    18,980税込20,878
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用許容電流(A)161巻長さ(m)200芯数1

自動車用電線/コード』には他にこんなカテゴリがあります

車用シングルコード