絞り込み
太さ(sq)
許容電流(A)
使用可能電力
芯数(C)
1・7・11・12・16・18・19・20・26・27・30・36・37・41・50・84・126・127・189・252・芯数(C)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・REX(レックス)[自動車用品]・矢崎総業・清和工業・Meltec(大自工業)・BRIDGE[自動車用品]・信和自動車工業・エーモン・JTC・住友電装・audio-technica
「太さ(sq)」から絞り込む

自動車用コード (AVS)
エスコ¥2,440税込¥2,6841本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.26mm、形状:撚線 計算断面積:0.8494mm2、外径:約1.2mm、最大導体抵抗:0.0220Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)288長さ(m)25許容電流(A)15公称断面積(mm2)0.85絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.2被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード
エスコ¥20,700税込¥22,7701巻翌々日出荷AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:3.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約290W DC24V:約580W。許容電流(A)37仕上外径(mm)3.9
自動車用コード
エスコ¥15,900税込¥17,4901巻翌々日出荷AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:2.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約240W DC24V:約480W。許容電流(A)26仕上外径(mm)3.2
自動車用コード
エスコ¥14,900~税込¥16,390~1巻翌々日出荷VAV線(自動車用透明二重被覆電線)。自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線。長さ(m)100![自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541175-230124-02.jpg)
自動車用薄肉低電圧線
BRIDGE[自動車用品]¥8,998税込¥9,8981巻(100m)7日以内出荷自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。用途自動車用ワイヤーハーネス、スピーカー線長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5
AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線)
清和工業¥11,900~税込¥13,090~1巻(200m)5日以内出荷自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。長さ(m)200
AVコード(自動車用低圧電線)シングル
信和自動車工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(200m)翌々日出荷用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用許容電流(A)161巻長さ(m)200芯数1
『自動車用電線/コード』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用シングルコード
- 自動車用ダブルコード
- 自動車用配線ガイド
- 自動車用専用コード








![自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541175-230124-02.jpg)


![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926660-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926617-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926608-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926748-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926669-260824-02.jpg)

![配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品] 配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)