「ストレージ容量」から絞り込む
CFExpress Cardトランセンド当日出荷
1700MB/sの超高速転送スピードと最大512GBのストレージ容量を備えたトランセンドのCFexpress 820 Type Bカードは、最先端のデジタル機器に最適です。CFexpressを有効にするファームウェアを備えた特定のXQDカメラでも利用できます。
信頼できるソリューション
驚きのパフォーマンス
十分なストレージ容量
幅広い温度帯で使用可能
データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
寸法(mm)38.5×29.6×3.8質量(g)7インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x2保証期間5年フラッシュ3D NANDフラッシュ各種認証CE/FCC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)-10 (14°F) ~ 70 (158°F)フォームファクタCFexpress Type B動作電圧(V)3.3±5%
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
ページ: 1/ 3