「使用範囲(mm)」から絞り込む
120-146mm オイルフィルターレンチエスコ当日出荷
スイベルハンドルで作業が楽です。
180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)120~146エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130
オイルフォルターレンチエスコ翌日出荷
ステンレススチール製スイベルグリップにより、狭い場所でも簡単に回転できます。
100-120mm オイルフィルターレンチエスコ当日出荷
スイベルハンドルで作業が楽です。
180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)100~120エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130
オイルフィルターレンチ (ストラップ式)エスコ翌日出荷
ベルト型なので調整が簡単です。
材質ナイロンベルト幅(mm)ヨーク:92質量(g)300ベルト寸法(mm)幅50.8×長さ685.8差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)165以下
オイルフィルターレンチエスコ翌日出荷
トヨタ・レクサスの4種類すべてのフィルターに適合します。6つの溝が最大トルクでキャップをつかみます。サンドブラスト仕上で、仕様の際に滑りにくくなっています。
仕様最大荷重:200ft-lbs材質アルミダイカスト高さ(mm)45質量(g)165六角対辺(mm)25.4差込角(inch)3/8”適合径(Φmm)64外径(mm)88
オイルフィルターレンチエスコ翌日出荷
直径152mmまでのフィルターに対応。スピンオン式オイルフィルターに素早く適合します。1/2”角のレンチ、または3/4”のスパナ・レンチと組み合わせて使用してください。頑丈なナイロンベルトを採用、ベルト型なので調整が簡単です。
ハンドル径(Φmm)19ハンドル長さ(mm)150材質(ベルト)ナイロン差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)152以下
カートリッジレンチエスコ翌日出荷
適合径(Φmm)90~110エスコ品番EA604ALハンドルスイベルハンドルハンドル長さ(mm)195
『オイルフィルター関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドポンプ淡野製作所税込¥19,778¥17,980
フットポンプ淡野製作所税込¥13,178¥11,980
シールプーラーLisle(ライル)税込¥3,078¥2,798