自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
材質焼入鋼(黒色酸化)
形状アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125°
アズワン品番65-2144-92
1セット
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
安定した先端によりOリングやピッキング作業を簡単に行えます。
形状の違う4種類のセットで幅広い作業ができます。
先端研磨されているのでOリングを傷つけません。
トラスコ品番755-2271
セット内容ストレート、曲がり45°、曲がり90°、半円型各1丁
材質特殊工具鋼
質量(g)114
1セット(4丁)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
セット内容8本組
材質焼入鋼(黒色酸化)
全長(mm)247
アズワン品番65-2144-93
1セット
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
『エンジン関連』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。