バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合サイズ(mm)」から絞り込む
  • プラグレンチ 3ウェイ モノタロウ

    プラグレンチ 3ウェイ

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
    用途プラグ交換適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)販売区分業務用
  • スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)

    スパークプラグレンチ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(72件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
    差込角(mm)9.5
  • 3ウェイプラグレンチ KITACO

    3ウェイプラグレンチ

    KITACO(50件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
    適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
  • 2ウェイプラグレンチ KITACO

    2ウェイプラグレンチ

    KITACO(21件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
    適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
  • スパークプラグギャップツール MotionPro(モーションプロ)

    スパークプラグギャップツール

    MotionPro(モーションプロ)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    スパークプラグのギャップを計測・調整するためのツールです。0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0ミリメートルのギャップゲージを備えています。高品質なビレット6061アルミ製。先端部は便利なボトルオープナーつき。
    仕様アルミ製
  • 3WAYプラグレンチ KIJIMA(キジマ)

    3WAYプラグレンチ

    KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    六角対辺(mm)16/18/20.8適合サイズ(mm)10/12/14適合プラグC/D/B
  • マグプラグソケット KITACO

    マグプラグソケット

    KITACO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • プラグレンチ(13mm) KITACO

    プラグレンチ(13mm)

    KITACO(4件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    メンテナンス用のプラグレンチ
    全長(mm)63対辺寸法(mm)13
  • T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ) TMC

    T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ)

    TMC(4件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    自由に角度を変えられるユニバーサルタイプ。脱落防止機能付。
    全長(mm)240
  • プラグレンチ3in1 プロト

    プラグレンチ3in1

    プロト
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    特記対応サイズ Bタイプ(六角対辺20.8mm) | Dタイプ(六角対辺18.0mm) | Cタイプ(六角対辺16.0mm)材質スチール色シルバーサイズ16/18/20.8mm使用箇所プラグ関連部品品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106,PGR0147,PGR0149
  • ラバースパークプラグレンチ SIGNET(シグネット)

    ラバースパークプラグレンチ

    SIGNET(シグネット)
    ¥489税込¥538
    1本
    翌日出荷
    ゴム製でフレックスに動き、プラグを保持。12mm・14mmのプラグに適合します
    用途12mm・14mmのプラグの取り付け、取り外しに。全長(mm)330質量(g)106内径(Φmm)先端部:9.5全幅(mm)28全高(mm)28適合サイズ(mm)12・14先端外径(Φmm)13
  • 二輪車用プラグレンチ エーモン

    二輪車用プラグレンチ

    エーモン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    二輪車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。他の工具もまとめて収納できる収納袋付き
    付属品収納袋適合プラグ16mm・18mm・21mm
  • フライホイールホルダー KIJIMA(キジマ)

    フライホイールホルダー

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    クラッチセンターナットを外す際、フライホイールを固定します。
    適合60~125mm対応全長(mm)325ピン径(Φmm)5、9穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200
  • ラチェットプラグレンチ MotionPro(モーションプロ)

    ラチェットプラグレンチ

    MotionPro(モーションプロ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    12日以内出荷
  • プロ プラグソケット 21 mm MotionPro(モーションプロ)

    プロ プラグソケット 21 mm

    MotionPro(モーションプロ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    12日以内出荷
  • プロ プラグソケット 18 mm MotionPro(モーションプロ)

    プロ プラグソケット 18 mm

    MotionPro(モーションプロ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    12日以内出荷
  • プロ プラグソケット 16 mm MotionPro(モーションプロ)

    プロ プラグソケット 16 mm

    MotionPro(モーションプロ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    12日以内出荷
  • プラグレンチソケット14mm DAYTONA(デイトナ)

    プラグレンチソケット14mm

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    プラグ交換ツールのシリーズです。用途に合わせてお選び下さい。
    全長(mm)約64外径(Φmm)約19.2二面幅(mm)14適合車種CB1100/-ABS('10.3~)、フェイズ/ABS/タイプS('09.7~)、フォルツァX(NSS250)('08.3~)、フォルツァZ/Z ABS (NSS250)('07.12~)、フォルツァSi('13. 6~)、XVS1300A('07~)、YZF-R1('09~)、MT-07('14~)、V-ストローム1000('14.6~)、BMW 1200 HP2スポーツ('08~)、BMW 1200 R1200GS('13~)、BMW 1200 R1200GS/アドベンチャー/RT('10~)、BMW 1000 S1000RR('10~)、BMW 650 C600/650GT、DUCATI 1199 1199パニガーレ/R/S('13~)、DUCATI 1198 1198/R/S('09~)、DUCATI 1198 1098R('08~)、DUCATI 1198 ムルティストラーダ1200/S('10~)、DUCATI 1198 モンスター1200('14~)、DUCATI 1099 1098/S('07~'08)、DUCATI 1099 ストリートファイター/S('10~)、DUCATI 669 モンスターS4R/S4R S/テスタストレッタ('08~)、DUCATI 989 デスモセディチRR('07.8~)、DUCATI 898 899パニガーレ('14~)、DUCATI 849 848('08~)、DUCATI 821 モンスター821('14~)、DUCATI 803 モンスター796('10~)、KTM 530 530EXC-R('08~)、KTM 450 450EXC-R('08~)、KTM 450 450XCR-W('08~)、KTM 390 390デューク、KTM 200 200デューク、KTM 125 125デューク差し込み穴(mm)9.5(3/8インチ)角六角軸二面幅(mm)約18適合レンチ18mm
スパークプラグレンチ