絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2]
二面幅(mm)
  • 17(1)
  • 19(2)
  • 21(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SSPOWER(2)
  • パオック(1)
  • trad(1)
  • KOTO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバートルク防止インパクトアダプタ モノタロウオーバートルク防止インパクトアダプタモノタロウ(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
過度の締め付けを防ぐのに最適です。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。 本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
用途ホイールナット専用材質CR-MO(クロームモリブデン鋼)全長(mm)100外径(Φmm)29.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
インパクトソケット オーバートルク防止 モノタロウインパクトソケット オーバートルク防止モノタロウ(31件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
過度の締め付けを防ぐインパクトソケットです。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nmに達すると過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを100Nmに仮締めすることが可能です。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
用途ホイールナット専用差込角(mm)12.7(1/2)材質CR-MO(クロムモリブデン鋼)全長(mm)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トルクプロテクトソケット SSPOWERトルクプロテクトソケットSSPOWER(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
過度の締め付けを防ぐソケット。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
差込角(mm)12.7材質クロームモリブデン鋼
軽自動車用トルクエクステンション KOTO軽自動車用トルクエクステンションKOTO
9,898税込10,888
1個
当日出荷
インパクトレンチに装着し締め付けるだけで安定したトルクで締付が可能。油圧方式を採用した事により、長く使用してもトルク値の変化が少なく。規定トルクに達すると空転せず余剰な力を受け止め、オーバートルクを防止。緩める際はトルクを制御せず、フルパワーで使用可能。
全長(mm)100質量(g)360差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)80
グリップオンソケット パオックグリップオンソケットパオック
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。
用途自動車のタイヤ交換に材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2in)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
トルクリミットソケット tradトルクリミットソケットtrad
3,398税込3,738
1個
当日出荷
トルクリミット機能により過度の締め付けを防ぎます。 トルクリミットとは、過度の締め付けを防ぐソケットです。 過剰締め付け防止機能は右回し専用です。 トルクリミット機能により、エアーインパクトでの締め付け作業時に、60-100N・mでプロテクトがかかり、過度の締めすぎを防ぎます。 本締めはトルクレンチで正確に行って下さい。 薄肉タイプ ピン・リング付
差込角(mm)12.7(1/2")材質クロームモリブデン鋼寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×33×33、台紙:170×60×38
トルクプロテクトアダプタ SSPOWERトルクプロテクトアダプタSSPOWER(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
材質クロームモリブデン鋼質量(g)約380

ホイールナット用インパクトソケット』には他にこんなカテゴリがあります

トルク管理ソケット