絞り込み
ブランド
  • Protean
  • モノタロウ(1)
  • JTC(12)
  • KTC(4)
  • KOTO(3)
  • 日平機器(1)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリパーピストンインストーラーセット ProteanキャリパーピストンインストーラーセットProtean
3,898税込4,288
1セット
5日以内出荷
キャリパーの内溝に取付タイプのダストブーツに最適。工具も使わず、ピストン取付がスムーズに行えます。
用途ブレーキキャリパーピストン用ダストブーツの取付時に使用セット内容KPR31(31mm)/KPR39(39mm)/KPR46(46mm)/KPR49(49mm)/KPR52(52mm)/KPR55(55mm)/KPR58(58mm)/KPR64(64mm)材質【本体】ステンレス【セットケース】ポリプロピレン【接続部】ポリオレフィン樹脂寸法(mm)単品:【板厚】0.5【高さ】15質量(g)【セット】約102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットケース】75×78×30関連資料(0.49MB)
エヌエスポッパー ProteanエヌエスポッパーProtean
76,980税込84,678
1セット
5日以内出荷
キャリパーピストンのオーバーホール新工法(水圧)固着が激しいピストンに威力を発揮(確実に・短時間で取り出し可能。作業時間の大幅短縮)優れた安全性(ピストンの飛び出し・ブレーキフルードの飛び散り無し)使うのは水だけ(エアー・電源不要)
用途自動車ブレーキキャリパーのオーバーホール時に使用(※二輪車・小型トラック一部使用可)セット内容本体・耐圧ホース・CPプラグ3種・KPR-8S(キャリパーピストンインストーラーセット)材質【本体】ハンドル:ゴム・メタル / ポンプ:真鍮・メタル / ケース:ポリプロピレン / 水圧計:メタル、【CPプラグ】ステンレス、【耐圧ホース】ホース部:合成樹脂/接続部:真鍮全長(mm)【耐圧ホース】1000質量(g)【本体】約2580【CPプラグ】約24【耐圧ホース】約165容量(L)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)【CPプラグ】16×33.5接続【耐圧ホース】フレア1/4+1/4【CPプラグ】フレア1/4XM10P1.0 、フレア1/4XM10P1.25 、フレア1/4×3.8-24UNF本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250耐圧性(MPa)【本体】使用:5 / 限界:10 / 圧力計:0~10使用環境水のみ(※オイル等使用不可)関連資料(1.99MB)圧力(MPa)【耐圧ホース】使用20.5/限界82.0
ブレーキピストンツール