絞り込み
ブランド
  • HASCO
  • モノタロウ(6)
  • JTC(56)
  • エスコ(19)
  • KTC(13)
  • KOTO(4)
  • 日平機器(3)
  • ハゼット(1)
  • アヴァンギャルド(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • SUN TOOL(1)
  • MTO(1)
  • WOLF'S HEAD(1)
容量(L)
  • 0.5(2)
  • 1(5)
  • 3(1)
  • 6(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
負圧式ワンマンブリーダー HASCO負圧式ワンマンブリーダーHASCO
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。
使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
OM-215用タンク1L HASCOOM-215用タンク1LHASCO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合OM-215危険物の類別非危険物
ディーゼル燃料ブリーダー HASCOディーゼル燃料ブリーダーHASCO
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。
タンク容量(L)6適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジン危険物の類別非危険物
タンク(1リットル) HASCOタンク(1リットル)HASCO
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
負圧式ワンマンブリーダー(OM-225)の部品。
用途OM-225用部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
二輪用圧送式ワンマンブリーダー HASCO二輪用圧送式ワンマンブリーダーHASCO
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
キャリパー側ブリーダープラグより新油を逆送して、マスター側リザーバーにエアー抜きができます。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 抜けにくいマスターのエアーが、レバー操作に比べて、簡単に素早く抜けます。 ブレーキフルードの無駄遣いをストップ。
用途オートバイのブレーキマスターエアー抜き。タンク容量(mL)500付属品ホース(1m)危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー(逆送用) HASCOワンマンブリーダー(逆送用)HASCO
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷
レリーズ側ブリーダープラグより、新油を逆送して、リザーバー側にエアー抜きができます。 クラッチトラブルでの、ひとり出張作業時に大活躍の手動式ポンプです。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 チェックバルブ付で、フルードの逆流、たれ流しを防止。 抜けにくいマスターのエアーが簡単に抜け、フルードの無駄なく作業完了。
タンク容量(L)1付属品ホース(3m)適合2t車~大型トラックのクラッチエアー抜き目盛0.5L、0.75L危険物の類別非危険物
フルードストッパーセット HASCOフルードストッパーセットHASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ワンタッチ装着、シンプルな構造で壊れにくく、作業性抜群。ABS車に最適。
セット内容メガネジョイント用(2個)、フレアーナット用(2個)、ホース用(1個)、パイプ用(5個)危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCOワンマンブリーダー フルード自動供給器HASCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。 フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。
タンク容量(mL)500トラスコ品番471-6469材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)質量(g)330本体寸法(mm)全長約220危険物の類別非危険物
オプションタンク HASCOオプションタンクHASCO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
新たに追加されたスタビライザーにより、タンクの耐用年数が伸びます。
用途OM-225用オプション部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー HASCOワンマンブリーダーHASCO
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷
ABSも恐くない圧送式。配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。ブレーキエアー抜き、フルード交換ツールブレーキを主に対象とした、エアー抜き(フルード交換)作業用、フルード圧送器電動トロコイドポンプ内蔵1人で素早く作業完了配管の液漏れ確認も行うことができます。フルードの無駄が少なく、経済的です。ステンレス製の筐体で頑丈な仕様アタッチメントを多数用意!様々な車種に対応できます。
本体寸法(mm)320×305×245質量(kg)10.7/14(アタッチメント含む)危険物の類別非危険物
クラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2 HASCOクラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2HASCO(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。
用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。タンク容量(L)3ホース長さ(m)3危険物の類別非危険物
大型ブレーキブリーダー HASCO大型ブレーキブリーダーHASCO
659,800税込725,780
1個
5日以内出荷
リザーバーに残ったフルードの、吸引機能が追加されました。
セット内容電動機一体型トロコイド式ポンプ(2台内蔵)、圧力計、パイロットランプ(2灯)、圧力調整バルブ(ニードル)、フィルター(圧送1個、吸引2個)、吸引ホース(1m)、圧送ホース(3m)、廃液吸引ホース(3m)、廃油排出ホース(1m)、ACコード(3m)質量(kg)13(アタッチメント含む)本体寸法(mm)320×305×245危険物の類別非危険物吐出量(L/min)(50/60Hz)1.2/1.4(無負荷時)
大型ブレーキ ブリーダー HASCO大型ブレーキ ブリーダーHASCO
569,800税込626,780
1個
5日以内出荷
リザーバーからの圧送により一人で素早く作業できます。 配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。 ステンレスケースに一式収納。アタッチメント各メーカー専用型ネジ込みタイプ。 接続キャップ取付口360度回転可能。
用途4t車~大型車の、ブレーキフルード交換及びエアー抜き作業用。セット内容本体内蔵(ポンプ、圧力計、電源灯、フィルター、残圧解除バルブ他)、圧送ホース、ACコード(3m)、吸引ホース(1m)、フルード缶キャップ吸引、残圧解除パイプ付き、アタッチメント(いすゞ・日野・ふそう・UD用各1個)質量(kg)9.7(アタッチメント含む)本体寸法(mm)320×305×245危険物の類別非危険物吐出量(L/min)(50/60Hz)1.2/1.4(無負荷時)
ワンマンブリーダー HASCOワンマンブリーダーHASCO
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
ブレーキおよびクラッチエアー抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。 チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでぺ※代表画像ですリング作業によりエアー抜きができます。 エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き。
危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCOワンマンブリーダー フルード自動供給器HASCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!
タンク容量(L)1適合軽自動車~2トン車クラストラスコ品番471-6451材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで)質量(g)605危険物の類別非危険物
ゴムキャップ HASCOゴムキャップHASCO
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
OM-225負圧式ワンマンブリーダー(注文コード:57133058)用補修部品
危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
ブレーキブリーダー