加圧式ブレーキブリーダーフルセットJTC5日以内出荷
ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1Lタンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1危険物の類別非危険物
電動加圧式ブレーキブリーダーJTC5日以内出荷
安定した圧力の保持 計量法対応
ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。
ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg)6.7電源(V)AC100タンク容量(L)2圧力(kPa)最大圧送:350危険物の類別非危険物取扱説明書jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
加圧式ブレーキブリーダーJTC(2件のレビュー)当日出荷
ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。タンク容量(L)3適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3
ゴムキャップHASCO税込¥6,158¥5,598