2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC5534 オイルシリンジ JTC 動画あり
オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)0.9 容量(L)1.5 目盛0.1L刻み 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり) 仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm 寸法(mm)330×260×650 適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷