絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(6)
  • JTC(56)
  • エスコ(19)
  • HASCO(16)
  • KTC(13)
  • 日平機器(3)
  • ハゼット(1)
  • アヴァンギャルド(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • SUN TOOL(1)
  • MTO(1)
  • WOLF'S HEAD(1)
容量(L)
  • 1(3)
  • 2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキオイルブリーダー KOTOブレーキオイルブリーダーKOTO
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
マスターシリンダーにネジ固定するだけでブレーキオイルの補充が簡単に行えます。取り付け部は金具なので長くご使用頂けます。ブリーダーのタンクは1リットル仕様でコック付き。
タンク容量(L)1適合2輪車~小型トラック迄危険物の類別非危険物
ブレーキオイルエキストラクター KOTOブレーキオイルエキストラクターKOTO
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
ブレーキオイルのエアー抜きが一人で行えます。 エアー圧縮の負圧を利用したエアー抜きです。 エアーコックを取付けていますので微調整が可能です。 アダプターホース付き(構造上、吸入時にエアープラグのネジ部から気泡が多く入る場合にご使用ください)
タンク容量(L)2セット内容ハンドルASSY、タンクASSY、ホースASSY、ストレートエアーノズル質量(kg)1.241ケース寸法(mm)320×230×140危険物の類別非危険物
ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式 KOTOブレーキオイルブリーダ吊り下げ式KOTO
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
ボンネットの奥にあるマスターシリンダーや1BOX等の室内に設置されているマスターシリンダーにブレーキオイルを簡単に補充します。 ノズルが曲がったまま固定できるのでセットがとても簡単です。 容量は1リットルと手軽な大きさです。
タンク容量(L)1質量(kg)0.64ケース寸法(mm)320×230×120危険物の類別非危険物
ブレーキオイルチェンジャー KOTOブレーキオイルチェンジャーKOTO(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット
5日以内出荷
ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。
タンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2適合2輪車~小型トラック迄セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクター危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー