ブレーキブリーダー :「注射器 自動」の検索結果
ミネラルオイル用の油圧ブレーキブリーディングキットです。
油圧ブレーキブリーディングキット(BKM-1.2)は、Shimano(R)、Magura(R)、TRP(R)、Tektro(R)、Trick Stuff(R)、SRAM(R)DB8、Campagnolo(R)、Promax(R)、Clarks(R)他、ほとんどのミネラルオイル用油圧ディスクブレーキモデルに使用できます。
本製品はブレーキシステムへの気泡の混入を防ぐため、長期間にわたり高いブレーキパフォーマンスを維持することができます。
シリンジ、シャットオフクリップ付きホース、マルチサイズに対応できる複数のブリードブロック、ブリードファンネル、シリンジホルダー、頑丈な収納バッグ、フルード処理袋、複数のホースアダプタなども付属しており、ミネラルオイル用油圧ブレーキに使用されているさまざまな規格に対応しています。
※DOTオイル用、ミネラルオイル用はそれぞれ専用とし、共用しないで下さい。
※DOTオイルとミネラルオイルはブレーキシステム内や、ツール内で絶対に混ぜないで下さい。ブレーキが破損する恐れがあります。
仕様●セット内容●▼ファンネル●▼収納ケース●▼20mLシリンジ2本●▼Shimano(R)ミネラルオイルブレーキシステムなどに使用されるブリードニップル用ホース●▼交換用ホース●▼オープンエンド型ホース●▼クリップ付きホース2本●▼シリンジホルダー2個●▼汎用10mm/12mmブリードブロック2個●▼スペア用0リング6個●▼汎用M6×1.0アダプター2個(黒)●▼Shimano(R)用ファンネルエクステンションアダプター(シルバー)●▼Magura(R)用M6×0.75アダプター(青)●▼FormulaTM CuraTM 用M5×0.8アダプター2個(紫)●▼Promax(R)用M6×1.0アダプター(緑)●▼汎用ホースコンプレッションスリーブ●▼SRAM(R)DB8、Trick Stuff(R)、Campagnolo(R)用 M4 x 0.7アダプター2個(ゴールド)●▼11mmブリードブロック2個●▼フルード処理袋、バッグ●※ブレーキフルードは付属しません。
アズワン品番67-5204-07
危険物の類別非危険物
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
『オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポンプ
- オイルチェンジャー/オイルドレン
- 排油処理
- 注油機器
- オイルスタンド
- ブレーキブリーダー
- オイルストッパー
- オイル交換シール名入れサービス
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。