ブレーキブリーダー :「注射器 500ml」の検索結果
ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
容量(mL)50
仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番823-0793
材質PP
質量(g)30
寸法L(mm)240
寸法D(mm)49
寸法l(mm)138
危険物の類別非危険物
1個
¥839
税込¥923
欠品中
『オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポンプ
- オイルチェンジャー/オイルドレン
- 排油処理
- 注油機器
- オイルスタンド
- ブレーキブリーダー
- オイルストッパー
- オイル交換シール名入れサービス
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。