絞り込み
幅(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
ブランド
「幅(mm)」から絞り込む

完成バイト 方形バイト
(23件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57販売区分業務用
完成バイト
スーパーツール¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷バイトを自由に削って、ワークの外径切削はもちろん、Rなどの加工ができます。材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷材質NK4幅(mm)10サイズミリ寸法高さ(mm)10寸法H(mm)10寸法W(mm)10公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)
完成バイト JIS1型 角
三和製作所(三和バイト)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格1形
スチールコア ボール盤用 適合機種ハイコーキ(BM40M2)
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質超硬最大加工厚(mm)20
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷材質NK4幅(mm)12サイズミリ寸法高さ(mm)12寸法H(mm)12寸法W(mm)12公差(mm)0~-0.18(寸法W・H部)
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷材質NK4幅(mm)5サイズミリ寸法高さ(mm)5公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)
完成バイト JIS1型 角
三和製作所(三和バイト)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格1形
SUPER MO-MAX完成バイト NO,860
モーマックス¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷M46タイプコバルトバナジウム高速度鋼使用用途高張力鋼及び耐熱合金の加及び一般鋼の高速、高送り、長時間加工
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷幅(mm)15.88高さ(mm)15.88寸法H(mm)15.88寸法W(mm)15.88RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から5日以内出荷幅(mm)19.05高さ(mm)19.05寸法H(mm)19.05寸法W(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷材質NK4幅(mm)16サイズミリ寸法高さ(mm)16寸法H(mm)16寸法W(mm)16公差(mm)0~-0.18(寸法W・H部)
SEC-広幅バイト インサート
住友電工ハードメタル¥48,980税込¥53,8781セット(10個)3日以内出荷全長L(mm)21.0切刃長さ(mm)6.3コーティングAC1030U適合ホルダSGW型FIG1
SEC-XD型バイト インサート
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781セット(10個)3日以内出荷イゲタロイ刃先交換SEC-XD型バイト用チップ。材種AC8025P・鋼旋削汎用コーティング用途SEC-XD型バイト用チップ寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05内接円IC(mm)9.525
JIS型超硬バイト
住友電工ハードメタル¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷JIS型超硬バイトです。用途溝入れ突切り用寸法L1(mm)160寸法A(mm)5寸法e(mm)-寸法B(mm)15寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)25寸法ar(mm)25寸法RE(mm)-適合インサート08-4
JIS型超硬バイト
住友電工ハードメタル¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷JIS型超硬バイトです。用途外径削り用寸法L1(mm)140寸法e(mm)-寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)19寸法ar(mm)-