絶縁スパナとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。通常のスパナとは異なり、絶縁体の素材で覆われているため通電時の作業でも漏電や通電による感電を防止し作業者の安全を守ります。国際規格であるIEC609010、もしくは欧米規格であるEN60900に適合しているため安心して機械設備や自動車整備などのシーンで使用することが可能。業務用のものから携帯に便利なミニサイズまであり、豊富な種類から選ぶことができます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパナ部は15°の角度付き
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1954
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1954
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 片口スパナ
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000V絶縁仕様の片口スパナです。
規格IEC60900:2004
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1丁
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1丁
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二面幅(mm)17 エスコ品番EA640SC-17
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

二面幅(mm)17 エスコ品番EA640SB-17
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

二面幅(mm)17 エスコ品番EA640SA-17
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

寸法(mm)17 対辺寸法(mm)17 全長(mm)220 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LB-17
1個
6,640 税込7,304
8日以内出荷

寸法S(mm)17 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-17 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)119 寸法a(mm)8 寸法b(mm)42 寸法I(mm)155
1個
5,150 税込5,665
翌日出荷

おすすめ人気ランキング