1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)41
仕上クロムメッキ
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)1/4
全長(mm)42
差込角(inch)1/4
1000V絶縁仕様
差込角(mm)12.7
仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)106
2018年トラスコ掲載ページ4 1949
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケット
- ビットソケット
- 電動ドリル用
- ソケットハンドル
- ソケット/ソケットレンチ付属品
- ソケットレンチセット
- 防爆ソケット/ソケットレンチ
- 絶縁ソケット/ソケットレンチ
- ソケット/ソケットレンチ関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。