絞り込み
ブランド
  • エスコ(86)
  • BAHCO(バーコ)(36)
  • フィスコインターナショナル(31)
  • ハゼット(10)
  • KNIPEX(クニペックス)(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(7)
  • KTC(6)
  • GEDORE(6)
  • トップ工業(5)
  • TRUSCO(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • Tech-EV(4)
  • Wera(3)
  • エイペックス(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](7)
  • 9.5[3/8](98)
  • 12.7[1/2](64)
二面幅(mm)
  • 6(7)
  • 7(7)
  • 8(13)
  • 9(5)
  • 10(18)
  • 11(12)
  • 12(16)
  • 13(15)
  • 14(15)
  • 15(6)
  • 16(10)
  • 17(13)
  • 18(8)
  • 19(13)
  • 20(5)
  • 21(3)
  • 22(7)
  • 24(6)
  • 27(5)
  • 32(4)
全長(mm)
  • 41(1)
  • 42(3)
  • 43(2)
  • 44(2)
  • 45(3)
  • 46(18)
  • 47(3)
  • 48(2)
  • 49(2)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 52(1)
  • 53(1)
  • 54(3)
  • 67(6)
  • 106(1)
  • 117(1)
  • 123(1)
  • 148(2)
  • 222(1)
適合規格
  • DIN EN 60900(13)
  • IEC 60900(29)
二面幅(inch)
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(2)
  • 7/16(1)
  • 1/2(3)
  • 9/16(2)
  • 5/8(2)
  • 11/16(1)
  • 3/4(2)
  • 7/8(1)
  • 1(1)
1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・7/8・1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ソケット(6角) 差込角9.5 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角9.5TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46仕上クロムメッキ
絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角SIGNET(シグネット)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格差込角(sq.)3/8材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44
絶縁ソケット トップ工業絶縁ソケットトップ工業
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
絶縁ディープソケット トップ工業絶縁ディープソケットトップ工業
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
絶縁工具(9.5SQ)ソケット KTC絶縁工具(9.5SQ)ソケットKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
絶縁工具(9.5SQ)ディープソケット KTC絶縁工具(9.5SQ)ディープソケットKTC
3,598税込3,958
1個
当日出荷
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
絶縁工具 ディープソケット 3/8 Tech-EV絶縁工具 ディープソケット 3/8Tech-EV
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5
絶縁レンチセット SIGNET(シグネット)絶縁レンチセットSIGNET(シグネット)
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717)質量(g)750ケース寸法(mm)280×190×45
絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)TRUSCO
55,980税込61,578
1セット(18点)ほか
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格
絶縁エキステンションバー トップ工業絶縁エキステンションバートップ工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー KTC絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバーKTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)9.5
3/8sqx13mm 絶縁ソケット エスコ3/8sqx13mm 絶縁ソケットエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)13エスコ品番EA640LJ-13
絶縁ディープソケット310(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ディープソケット310(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
11,980税込13,178
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:10mm、全長:56.2mm、幅:15.7mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ソケットアダプター エイペックスeSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ソケットアダプターエイペックス(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
お手持ちの工具とソケットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。インパクトレンチで使用可能な高耐久仕様です。コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。差込部ボール止め付きなので簡単にソケット脱着ができます。
用途絶縁が必要な締付作業に。材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂
[HEX] 絶縁ビットソケット エスコ[HEX] 絶縁ビットソケットエスコ
4,530税込4,983
1個
当日出荷から翌日出荷
1000V絶縁
3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー) Wiha(ビーハ/ノガ)3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900サイズ(inch)3/8差込角(inch)3/8
絶縁ソケット3/8 Wera絶縁ソケット3/8Wera
3,898税込4,288
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼全長(mm)46
絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセットSIGNET(シグネット)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)質量(g)975ケース寸法(mm)280×190×45
絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセットSIGNET(シグネット)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)質量(g)935ケース寸法(mm)280×190×45
絶縁ソケット(6角) 差込角6.35 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角6.35TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼全長(mm)41仕上クロムメッキ
絶縁エクステンションバー TRUSCO絶縁エクステンションバーTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 素早く簡単にソケットを装着することができます。 鍛造ボディにより強度が強くなっています。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格材質クロームバナジウム鋼
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)3/8SQ長さ(mm)75定格絶縁電圧(V)1000
絶縁T型ハンドル SIGNET(シグネット)絶縁T型ハンドルSIGNET(シグネット)
5,798税込6,378
1丁
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格差込角(sq.)3/8インチ全長(mm)200ハンドル幅(mm)140材質(金属部)クロムバナジウム鋼
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 19mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 19mmBAHCO(バーコ)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
トラスコ品番438-0312質量(g)435サイズ(mm)19
1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 17mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 17mmBAHCO(バーコ)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
トラスコ品番438-0304質量(g)331サイズ(mm)17
1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 13mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 13mmBAHCO(バーコ)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
トラスコ品番438-0282質量(g)260サイズ(mm)13
絶縁工具(9.5SQ)T形ハンドルレンチ KTC絶縁工具(9.5SQ)T形ハンドルレンチKTC
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。ソケットの脱落を防止する「落下防止ねじ」を採用しています。
差込角(mm)9.5トラスコ品番754-3051
絶縁工具 T型ハンドル 3/8 Tech-EV絶縁工具 T型ハンドル 3/8Tech-EV
3,198税込3,518
1個
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格差込角(mm)9.5長さ(mm)(ハンドル部)210全長(mm)220トラスコ品番460-3761質量(g)350
3/8sqx19mm 絶縁ソケット エスコ3/8sqx19mm 絶縁ソケットエスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)19エスコ品番EA640LJ-19
3/8sqx17mm 絶縁ソケット エスコ3/8sqx17mm 絶縁ソケットエスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)17エスコ品番EA640LJ-17
絶縁T型ハンドル エスコ絶縁T型ハンドルエスコ
12,500税込13,750
1本
翌日出荷
ロッキング機構ですばやく、簡単な信頼性の高い保持。絶縁ソケットを一緒にお使い下さい。
材質特殊工具鋼 (鍛造、油焼入)質量(g)447全長(m)200ハンドル長さ(mm)165仕上クロームメッキ差込角(inch)3/8耐電圧(V)1000絶縁
絶縁マルチショートソケット19 フィスコインターナショナル絶縁マルチショートソケット19フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差込角13mm六角/M12用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチショートソケット10 フィスコインターナショナル絶縁マルチショートソケット10フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差込角13mm六角/M6用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチシュートソケット13 フィスコインターナショナル絶縁マルチシュートソケット13フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差込角13mm六角/M8用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチショートソケット17 フィスコインターナショナル絶縁マルチショートソケット17フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差込角13mm六角/M10用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット313(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケット313(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
8,198税込9,018
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:13mm、全長:27mm、幅:19.2mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット312(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケット312(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
8,198税込9,018
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:12mm、全長:27mm、幅:18mmRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット324(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケット324(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
8,998税込9,898
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:24mm、全長:35.4mm、幅:33.3mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット319(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケット319(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
8,398税込9,238
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:19mm、全長:31.2mm、幅:27mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット/ソケットレンチ