209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格 差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)46 仕上クロムメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

お手持ちの工具とソケットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。インパクトレンチで使用可能な高耐久仕様です。コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。差込部ボール止め付きなので簡単にソケット脱着ができます。
用途絶縁が必要な締付作業に。 材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁レンチセット
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格 セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717) 質量(g)750 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格 差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)41 仕上クロムメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格 差込角(sq.)9.5
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm)9.5 トラスコ品番125-6398 セット内容【ソケット】6.0mm、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10.0mm、11.0mm、12.0mm、13.0mm、14.0mm、15.0mm、16.0mm、17.0mm、18.0mm、19.0mm、【ラチェットハンドル】8007B VDE、220mm、【エクステンションバー】91mm、166mm 材質特殊工具鋼 質量(kg)2 入組点数17
1個
84,980 税込93,478
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)3/8SQ 絶縁ヘクスローブ
1000V絶縁ヘクスローブビットソケット。
差込角(sq.)3/8
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセット
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格 セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619) 質量(g)935 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 素早く簡単にソケットを装着することができます。 鍛造ボディにより強度が強くなっています。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 規格IEC60900規格 材質クロームバナジウム鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁T型レンチ 1000V
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900基準 全長(mm)200
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 全長(mm)125 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 差込角(sq.)3/8 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 全長(mm)44
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップ工業絶縁ソケット
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁12角ソケット
外径D2(Φmm)差込部:21.5 差込角(sq.)3/8
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,330 税込4,763
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)43 質量(g)29 対辺(mm)8 外径(Φmm)14 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7905-51
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

差込角(mm)9.5 材質特殊工具鋼 全長(mm)46
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1000V絶縁仕様
差込角(mm)9.5 仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1948
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセット
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格 セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし) 質量(g)975 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 差込角(sq.)1/2 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 全長(mm)54
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷

1本
6,798 税込7,478
9日以内出荷

絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 規格IEC60900規格 差込角(mm)9.5 長さ(mm)(ハンドル部)210 全長(mm)220 トラスコ品番460-3761 質量(g)350
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

差込角(inch)3/8 二面幅(mm)17 エスコ品番EA640LJ-17
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

差込角(inch)1/2 二面幅(mm)17 エスコ品番EA640LF-17
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁ヘックスビットソケット
寸法(mm)5 質量(g)30 外径D(Φmm)差込部:21.5 全長L(mm)52 差込角(sq.)3/8
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷

クロムメッキされたベーシックツール。
用途メートル式六角ネジ用。 規格DIN EN 60900、IEC 60900
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます
仕様●サイズ:30×200mm●差込角:3/8"●収納個数:10個●重量(g):135●カラビナ付●EA560WP-6~-19、EA560WR-20~45、EA560WR-104~-108用 アズワン品番65-9264-16
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

1000V絶縁。ロック機能付。
全長(mm)190 質量(g)245 差込角(inch)3/8”
1丁
22,200 税込24,420
翌日出荷

1個
4,388 税込4,827
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ソケット
1000V絶縁。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。クロムメッキされたベーシックツール。
差込角(sq.)3/8 規格DIN EN 60900
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,430 税込4,873
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,120 税込5,632
翌日出荷