絶縁エクステンションバー 1/2GEDORE翌々日出荷
差込角(mm)12.7仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品2018年トラスコ掲載ページ4 1950
絶縁エクステンションバー 3/8GEDORE翌日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品2018年トラスコ掲載ページ4 1950
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
絶縁ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3