溶接棒乾燥機IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)当日出荷
溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。
50~200℃連続調節可能。
溶接欠陥の発生を防止。
スパッタ量の減少。
溶接作業性を維持。
安定したアークを実現。
トラスコ品番393-5779質量(kg)3定格入力電圧(V)AC100 50/60共用設定温度(℃)50~200(サーモスタット付き、連続調節可能)適合溶接棒(mm)450(最大)5kgまで
ラピッドグラス IS-RG20SIKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)当日出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。
手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
溶接名人IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。
インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に使用率(%)40仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3mトラスコ品番856-7559幅(mm)145高さ(mm)250奥行(mm)320入力電圧(V)単相200出力電流(A)DC20~160定格入力(kVA)9.2棒径(Φmm)~4.0
交流アーク溶接機 アークファンIKURATOOLS(育良精機)(6件のレビュー)当日出荷
冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10質量(kg)8周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)AC100出力電流(A)40溶接電流(A)40負荷電圧(V)22入力(kW)1.35無負荷電圧(V)35溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
電極IKURATOOLS(育良精機)当日出荷から3日以内出荷
溶接棒乾燥機IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少安定したアークを実現します。
消費電力(W)400温度調節範囲(℃)100~400容量(kg)10収納溶接棒長(mm)450外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706本体質量(kg)6
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアークIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。
用途現場での溶接作業に。付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3mトラスコ品番574-2073幅(mm)160高さ(mm)326奥行(mm)390入力電圧(V)100/200出力電流(A)(100V/200V)80/160使用率(%)100(100V)30(200V)電源コード(m)3定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V)機能電撃防止付き棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
IAP124E用チップIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
1set5個入りです。
仕様ISK-IAP124E専用チップその他トーチ用部品トラスコ品番581-7043入数10個
ガイドリングIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
適合機種ISK-IAP124E/ISK-IAP260E
溶接用自動遮光面ラピットグラスIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
SA160W トーチ用ノズルIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SA
電極IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
チップIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
自動遮光溶接面 ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。ワイドビューモデルでクリアな視界でより広く見ることが可能です。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)646寸法(幅W×高さH)(mm)95×80遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#4~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)翌日出荷
最新の超高性能フィルター搭載。クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。高性能4センサーフィルター搭載。外部にGRINDボタン搭載。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。
溶接用自動遮光面ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。
手棒から低電流TIG溶接まで対応します。
グラインダーモード機能搭載です。
付属品4点固定式ヘッドバンド質量(g)554種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節遮光速度(秒)1/25000
インバーター制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付)ライトアークIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現します。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。
付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5出力調整範囲:15~200A定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80定格入力12kVA/6.5kW
溶接用自動遮光面ラピットグラスIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。手棒から低電流TIGまで対応。グラインダーモード機能付き。光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択
質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55時間(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節フィルターサイズ(mm)W125×H82使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個)遮光度通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/25000秒
ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。
EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30質量(kg)11定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320無負荷電圧(V)55
固形ワックスIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
横向き・上向き作業に最適
トーチ用チップIKURATOOLS(育良精機)当日出荷から6日以内出荷
適合・ISK-SA090 ・ISK-SA120P ・ISK-SA160W ・IS-SA130P ・IS-H100SA
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
「つながる」第三世代。ISKシステム搭載溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。バッテリー容量と質量のベストバランス。
付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト質量(kg)18(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量15Ah/792Wh使用率(%)40外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×330溶接電流(A)20~170機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
「つながる」第三世代。ISKシステム搭載溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。シリーズ最軽量超小型モデルです。
付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト質量(kg)13.5(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量10Ah/528Wh使用率(%)50外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×410×330溶接電流(A)20~155機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1(40分で80%)無負荷電圧(V)52.8
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
冬流水マツモト機械税込¥13,178¥11,980
角フランジマツモト機械税込¥5,168¥4,698