絞り込み
ブランド
- ドイリー
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,904)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(701)
- TRUSCO(485)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](483)
- SUZUKID(スズキッド)(428)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(402)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
- スリーボンド(322)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(307)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(291)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- ニッペホームプロダクツ(212)
- ブランドをもっと見る
特価

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機
ドイリー¥399,800税込¥439,7801台当日出荷801.9Wh大容量のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、長時間での使用と高い安全性を確保しています。 長寿命で充電サイクル回数は約2000回 液晶画面で充放電状態、バッテリー残量充放電サイクル等の情報が確認できます。 便利な点付モード、電撃防止モード機能を搭載しています。 バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。用途サッシ、シャッター、軽天などの溶接作業に最適です。トラスコ品番568-1194セット内容JA300変換ケーブル、ストラップ、電源ケーブル、ソーラーパネル用充電ケーブル質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×434×366溶接電流(A)160適合溶接棒(mm)1.6~4.0使用環境温度(℃)-10~60充電時間(時間)1.5~2.0無負荷電圧(V)49.5電流範囲(A)20~160溶接点付:ON/OFF切替環境温度範囲(℃)充電:0~45定格出力電圧(V)26.4溶接方法被覆アーク溶接バッテリー容量(Wh)801.9