ミニグルーガン

ミニグルーガン - SUNDRY(角利産業)ミニグルーガン - SUNDRY(角利産業)

手軽に素材を接着、小型設計でDIYに最適なグルーガン

用途
木・紙・ガラス・プラスチック・タイルなど多素材の簡単接着
寸法(mm)
145×120×28
電源
AC100V(50/60Hz)、コード長1.5m
消費電力
7W
危険物の類別
非危険物
使用例
木製品修理、本の修理、タイル接着、プラモデル、アートフラワー、リース製作など
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0488221654200053
オープン
¥819
¥901(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする