SUNDRY(角利産業)
グルースティック クリア 15本入
グルーガン対応、透明接着材15本で多用途DIYに対応
用途
木材・紙・ガラス・プラスチック・タイルなど簡単接着
温度(℃)
溶融接着:160~180
軟化温度(℃)
77±5
危険物の類別
非危険物
直径×長さ(mm)
7×100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04883510
54200054
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください