グルーガンセット

グルーガンセット - SUNDRY(角利産業)グルーガンセット - SUNDRY(角利産業)グルーガンセット - SUNDRY(角利産業)グルーガンセット - SUNDRY(角利産業)グルーガンセット - SUNDRY(角利産業)

約90秒の急速加熱

付属品
スタンド、収納ケース、グルースティック30本
電源
AC100V(50/60Hz)
温度(℃)
ノズル:約180
コード長さ(m)
1.2
消費電力
9W
危険物の類別
非危険物
グリップタイプ
指2本でしっかり保持でき微調整が簡単
対応メモリースティック
7mm
操作部
手元スイッチでON/OFF可能、電源ランプ付き
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0488073754200050
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする