導電塗料タッチアップペンポリカーム(28件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1本(15mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)色灰茶色特性耐熱、導電耐熱温度(℃)130主な用途ガラス表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)指触乾燥時間(分)約10(25℃)硬化時間(時間)約12危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
導電塗料スプレー缶 ニッケルポリカーム(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。色グレー特性導電適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
導電塗料スプレー缶 銀銅ポリカーム¥4,898~税込¥5,388~
1本(300mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。色茶褐色特性導電主な用途プラスチック耐熱温度(℃)85指触乾燥時間(分)約5~10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚)硬化時間(時間)約3(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
小型溶接器阪口製作所税込¥12,078~¥10,980~
中型溶接器阪口製作所税込¥12,078~¥10,980~
チップダイヘン税込¥868~¥789~
オリフィスダイヘン税込¥32,978¥29,980
補助トランスダイヘン税込¥16,478¥14,980
ソウフウキダイヘン税込¥26,378¥23,980
金属皮膜抵抗ダイヘン税込¥1,208¥1,098
ファンダイヘン税込¥6,818¥6,198
ユニオンワイダイヘン税込¥2,088¥1,898
コンデンサダイヘン税込¥1,176¥1,069