絞り込み
ブランド
  • 前田シェルサービス
  • モノタロウ(179)
  • エスコ(1,164)
  • TRUSCO(493)
  • SUZUKID(スズキッド)(361)
  • ダイヘン(349)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](279)
  • パナソニックコネクト(258)
  • アサヒペン(201)
  • セメダイン(190)
  • マイト工業株式会社(187)
  • ニッペホームプロダクツ(182)
  • スリーボンド(158)
  • コニシ(154)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(147)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(135)
  • 家庭化学(134)
  • 阪口製作所(124)
  • TAMIYA(タミヤ)(119)
  • AZ(エーゼット)(110)
  • ペベオ(109)
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 前田シェルサービス

    UV硬化型漏洩補修材 リークブロック

    前田シェルサービス
    3,698税込4,068
    1個(10g)ほか
    当日出荷
    油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
    用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm材質1液UV硬化型アクリル(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体
  • UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット 前田シェルサービス

    UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット

    前田シェルサービス
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
    用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mmセット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm)材質1液UV硬化型アクリル(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体照射時間(時間)UVライト :2.5
  • リークブロック用 UVライト 前田シェルサービス

    リークブロック用 UVライト

    前田シェルサービス
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    リークブロック用のUVライトです。
    トラスコ品番667-2680危険物の類別非危険物
  • シリコーンシート 前田シェルサービス

    シリコーンシート

    前田シェルサービス
    1,098税込1,208
    1式(1式)ほか
    当日出荷
    リークブロック関連商品です。
    用途シリコンシートにシール材を載せ漏洩箇所にシール材が当たるようにシリコンシートで押さえつけます。その状態でシリコンシートの上からUVライトを照射することで、硬化後にシートがきれいに剥がれ、施工面がキレイに仕上がります。危険物の類別非危険物
  • ウッドバー 3本入 前田シェルサービス

    ウッドバー 3本入

    前田シェルサービス
    249税込274
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    リークブロック関連品です。ウッドバーでリークブロックを接着面に強くこすりつけます。
    トラスコ品番661-4080危険物の類別非危険物