絞り込み
ブランド
- GTG ENGINEERING
- モノタロウ(179)
- ダイヘン(2,054)
- パナソニックコネクト(1,855)
- エスコ(1,267)
- TRUSCO(514)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
- SUZUKID(スズキッド)(441)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(382)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(351)
- スリーボンド(322)
- エスケー化研(313)
- TAMIYA(タミヤ)(312)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(287)
- トーキン(245)
- ヤマト産業(245)
- 信越化学工業(237)
- 千代田精機(224)
- ブランドをもっと見る
特価

LLFA_スムースR1-5-8C-S
GTG ENGINEERING¥10,980税込¥12,0781個当日出荷これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物特性絶縁絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上