スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ねじ の ゆるみ 止め」の検索結果
中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。
空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。
使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
質量(g)80
タイプ中強度タイプ
使用温度範囲(℃)-60~150
液色青
粘度(mPa・s[cP])1400
破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5
破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
推奨ねじ径M6~M20
危険等級Ⅲ
固着時間(分)20
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。
ねじのゆるみを抑えることができます。
用途金属ネジ専用ゆるみ止め(M20以下)、業務用
液色赤
破壊トルク/脱出トルク(Nm)38/28
主成分アクリル樹脂
推奨ねじ径M20以下
粘度(mPa・s)500~800
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。
締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。
ねじ部のさびや腐食を防止します。
溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。
乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に
家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に
建材、建具などの付属金具のねじ部に
カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、
家具などのねじ部に
ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
色緑
タイプ取りはずし可能
主成分酢酸ビニル樹脂系
比重0.88
危険等級Ⅱ
強度低強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量227.3mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1缶(200g)
¥819
税込¥901
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。