スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「発泡ウレタン 2液」の検索結果
関連キーワード
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色白
使用温度範囲(℃)-50~80
規格JAIA F☆☆☆☆
容量(g)液体量:310
使用可能方向逆向き使用
硬化方式湿気硬化
発泡体積(L)約15
発泡倍率20~30
カットタイム(分)50~60
タックフリータイム(分)6~8
密度(kg/m3)約22(硬化後)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
燃焼性自己消火性無し
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。