絞り込み
ブランド
  • 好川産業
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(700)
  • TRUSCO(485)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • SUZUKID(スズキッド)(429)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(309)
  • スリーボンド(307)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(287)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • ニッペホームプロダクツ(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックアップ材 丸棒 好川産業

    バックアップ材 丸棒

    好川産業(2件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
    仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲がりノズル 好川産業

    曲がりノズル

    好川産業(1件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
    用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • ロングノズル 好川産業

    ロングノズル

    好川産業(2件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    シリコンシーラントの充填作業時に使用します。高所での作業やノズルの延長が必要な場合にご使用下さい。
    用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン全長(mm)200危険物の類別非危険物
  • PE ボトル(白)ミストスプレー 好川産業

    PE ボトル(白)ミストスプレー

    好川産業
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。
    用途バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた携帯スプレーボトルです。 アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンド瓶 手付き 好川産業

    ボンド瓶 手付き

    好川産業(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ボンド用詰め替え容器。
    用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。材質(本体)高密度ポリエチレン HDPE (中栓)低密度ポリエチレン LDPE (キャップ)ポリプロピレン PP乳白容量(L)1寸法(幅W×高さH)(mm)Φ110×145口径(Φmm)(本)外寸:97.4、内寸:86キャップ赤12角危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡目地材 目地郎 好川産業

    発泡目地材 目地郎

    好川産業
    9,998税込10,998
    1箱(100本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルトク カートリッジガン 好川産業

    マルトク カートリッジガン

    好川産業
    519税込571
    1丁
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物適応330mlカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応