絞り込み
ブランド
  • 神東塗料
  • モノタロウ(179)
  • ダイヘン(2,054)
  • パナソニックコネクト(1,855)
  • エスコ(1,267)
  • TRUSCO(514)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(382)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(351)
  • スリーボンド(321)
  • エスケー化研(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(312)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(287)
  • トーキン(245)
  • ヤマト産業(245)
  • 信越化学工業(237)
  • 千代田精機(224)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チョスイコート 神東塗料

    チョスイコート

    神東塗料(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(3kg)
    3日以内出荷
    安全な水質を保ちます。塗装後短時間で注水が可能です。無溶剤形塗料のため溶剤中毒の恐れがなく、安全です。1回塗りで200~250μmの厚膜塗装が可能なため、優れた保護効果を発揮します。はけ・ローラーで手早く、簡単に施工できます。ガラスクロスライニングに適用可能です。
    用途鋼製水槽、コンクリート製水槽、FRP水槽などの内面構造部。セット内容基剤2kg、硬化剤1kg主な用途鋼、コンクリート、ガラス膜厚(μm)200密度1.5g/mL塗布方法はけ・ローラー使用量500g/m2使用環境条件5~40℃、85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比基剤:硬化剤/2:1(重量比)危険物の性状非水溶性
  • 水性スペースエース 神東塗料

    水性スペースエース

    神東塗料
    11,980税込13,178
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。 塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。 フタル酸樹脂塗料と比較し乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。 鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。 水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。
    用途居室内鋼製建具・居室内木製建具・鉄扉・手すり・一般鉄部・コンクリート・モルタル・各種ボード等内外壁など種別1液水性自己架橋形性アクリルエマルション塗料規格JIS K 5660主成分1液水性自己架橋形アクリルエマルション主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート膜厚(μm)30塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • スイセイユカトップ 神東塗料

    スイセイユカトップ

    神東塗料
    24,980税込27,478
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    「安全」で「簡単」に塗装ができる「高性能」な水性アクリル樹脂系塗り床材です。 その塗膜は一般の水性艶あり塗料にみられる粘着感がなく、溶剤形アクリル樹脂系と比べても塗膜は硬く、耐汚染性、耐久性に優れています。また水性のため、火気を扱う場所でも安心して施工でき、臭気も気になりませんので、安全で衛生的な環境作りに最適な塗床材です。
    用途電機部品工場・精密部品工場・機械工場・倉庫などの床 教室・廊下・食堂などの床 病院・住宅などの防塵を必要とする床規格JIS K 5970主成分内部用アクリルエマルション樹脂塗床材主な用途床、食堂、倉庫、工場塗布方法中毛ローラー使用量0.15kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性耐久、耐汚染性、艶ありホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ネオゴーセー#500 神東塗料

    ネオゴーセー#500

    神東塗料
    15,980税込17,578
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。 1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。 酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。
    用途工場、プラントの機器施設、建築資材など種別1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料主成分ビニル変性エポキシ樹脂主な用途工場膜厚(μm)スプレー:30、はけ:25密度1.2g/mL塗布方法はけ・スプレー使用量スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:10~20、はけ:10~20特性防食性、耐薬品、速乾乾燥時間(指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
  • SPワイド 神東塗料

    SPワイド

    神東塗料
    15,980税込17,578
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。 その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。
    用途一般環境用新設塗装種別省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー)規格JIS K 5516 2 種主成分厚膜形合成樹脂主な用途膜厚(μm)50塗布方法スプレー・はけ使用量エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10特性速乾、さび止つや艶有
  • 速乾水性ロードカラー 神東塗料

    速乾水性ロードカラー

    神東塗料
    14,980税込16,478
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    アクリルエマルション樹脂系塗料で、従来のアクリルエマルション塗料に比べ、乾燥が早く耐候性に優れています。樹脂舗装技術協会のトップコート品質規格(TPN)認定品で、樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)のトップコートとしてご使用頂けます。バインダーからトップコートまで「環境配慮形樹脂系すべり止めカラー舗装」システムとして、国土交通省NETISに登録されています。
    用途樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるトップコート種別すべり止め用水系トップコート主成分アクリルエマルション樹脂主な用途アスファルトなど塗布方法スプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾、耐候、トップコート標準使用量(kg/m2/回)0.20
  • スイセイユカトップ ライン用 神東塗料

    スイセイユカトップ ライン用

    神東塗料
    11,980税込13,178
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主成分水性アクリル樹脂主な用途使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾、防塵、艶あり
  • サンカットPマイルド 神東塗料

    サンカットPマイルド

    神東塗料
    24,980税込27,478
    1セット(4kg)
    3日以内出荷
    サンカットPマイルドに配合された鱗片状の顔料が太陽光の透過を防ぎます。黒色ではなくアルミニウムグレー色であるため、貯水槽表面の温度上昇を抑制することで水槽内の水温上昇を抑制し、安定した水質の維持が期待できます。
    用途FRP製貯水槽、貯水槽架台等の鉄部、亜鉛めっき面セット内容主剤3.6kg、硬化剤0.4kgアルミニウムグレー塗り面積(m2)22使用時間2時間可能(30℃)主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(主剤:硬化剤)9:1危険物の性状非水溶性
  • サンカットFマイルド 神東塗料

    サンカットFマイルド

    神東塗料
    43,980税込48,378
    1セット(4kg)
    3日以内出荷
    遮熱処方を施しております。4フッ化ふっ素樹脂塗料を採用しており、耐候性に優れます。また低汚染性にも優れます。厚膜タイプのため、2工程で仕上がります。
    用途FRP製貯水槽、貯水槽架台等の鉄部、亜鉛めっき面セット内容主剤3.5kg、硬化剤0.5kg塗り面積(m2)20~26使用時間4時間可能(30℃)主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(主剤:硬化剤)7:1特性耐候、遮熱危険物の性状非水溶性
  • ロードカラー蛍 神東塗料

    ロードカラー蛍

    神東塗料
    65,980税込72,578
    1缶(2kg)
    7日以内出荷
    1液タイプでローラーにて手 軽に塗 装ができる蓄 光 塗 床 材です。 夜間の道路の歩行帯の安全確保や停電時の避難ルートの視認性確保など安全な環境作りに最適です。
    用途屋内外のアスファルト面、コンクリート面の歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン薄黄緑主成分アクリル樹脂系蓄光塗床材主な用途アスファルト、コンクリート、床塗布方法短毛ローラー使用量0.6kg/m2危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L希釈率(%)0~3乾燥時間(歩行可能)20℃:12時間以上危険物の性状非水溶性
  • ネオゴーセー#300 神東塗料

    ネオゴーセー#300

    神東塗料
    14,980税込16,478
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    油変性1液常温乾燥形の変性エポキシ樹脂塗料のため、作業性に優れ、各種性能についてフタル酸樹脂エナメルよりも優れているため、プラント、鉄構造物、一般機器塗装などの広範囲に適用できる塗料です。
    用途一般鉄構造物、亜鉛めっき面、化学プラントタンク外面、その他腐食性雰囲気中にある鉄構造物種別鉄構造物・プラント・一般機器類の上塗り用主成分変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、トタン膜厚(μm)30塗布方法はけ・エアレス使用量はけ:0.11kg/m2、エアレス:0.14kg/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)はけ:5~10、エアレス:5~10特性耐薬品性、耐油性、耐水性、熱劣化性、防錆力
  • 道路標示用ペイント シントーライナー#200(常温) 神東塗料

    道路標示用ペイント シントーライナー#200(常温)

    神東塗料
    27,980税込30,778
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    施行後5~6分(23℃)で乾燥しますので、多くのセーフティコーンの設置が必要ありません。 柔軟性に優れていますので、衝撃・荷重・気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。 塗料は低粘度ハイソリッドで塗膜の有効成分が多く、ガラスビーズ固着性に優れ、長時間ガラスビーズの反射効果を保ちます。 ベース樹脂は特殊アクリル樹脂を使用しているため、耐久性に優れています。特に黄変性が少なく、長期にわたり白さを保ちます。
    用途道路標示・区画線。駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。規格JIS K 5665 1種B粘度70~100密度(g/cm3)1.3以上(23℃)危険等級耐摩耗性摩耗減量500mg以下危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性加熱残分(%)60以上
  • NYポリンK 上塗 神東塗料

    NYポリンK 上塗

    神東塗料
    19,980税込21,978
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
    種別ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:15~20、はけ:5~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:2時間、20~30℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5~30℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性つや艶有
  • シントー水性グランツGP 神東塗料

    シントー水性グランツGP

    神東塗料
    10,980税込12,078
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。 耐候形2種相当の性能を持ち、溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
    用途新設:モルタル・コンクリート・フレキシブルボード・石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り 改修:各種シーラー、可とう形改修塗材E又はRE用の上塗り種別1液水性アクリルエマルション樹脂塗料規格JIS K 5660主成分アクリルエマルション主な用途モルタル、コンクリート塗布方法はけ・中毛ローラー・スプレー使用量0.15~0.20kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10、スプレー:10~20特性耐候、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り(下塗)「シントー水性シーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「シントーダンエポ」、「スーパーリフレエース」等つや艶有
  • シントーハヤブサウレタン 神東塗料

    シントーハヤブサウレタン

    神東塗料
    15,980税込17,578
    1セット(3kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった2液弱溶剤ウレタン塗料です
    用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード種別2液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分2液弱溶剤ウレタン塗料主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
  • シントー1液ハヤブサウレタン 神東塗料

    シントー1液ハヤブサウレタン

    神東塗料
    13,980税込15,378
    1缶(3kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった1液弱溶剤ウレタン塗料です
    用途一般鉄部、木部等 コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート (弾性塗材を除く)種別1液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分1液弱溶剤ウレタン塗料主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.16kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー、クイックエポプライマーⅡ等、浸透性マイルドエポシーラー等
  • プールカラー#4000 神東塗料

    プールカラー#4000

    神東塗料
    21,980税込24,178
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    美しい色彩を長期間保ちます。 素材との付着性に優れています。 水質を汚さず。衛生的です。 耐水・耐塩素性に優れています。 塗装作業性に優れています。
    用途モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド主成分2液性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、アルミ、ステンレス、モルタル使用量0.12~0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性付着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • さびコート 冬期用 神東塗料

    さびコート 冬期用

    神東塗料
    18,980税込20,878
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    鋼構造物の塗替え塗装には、旧塗膜の種類やさびの発生状態、素地調整方法(ケレン)の制約、塗装方法など様々な条件があるため、これらの条件に適性のある塗料を選択する必要があります。「さびコート」は旧塗膜適性や悪素地適性に優れるため、十分なケレンが確保できない塗替え塗装において、優れた性能を発揮するオールマイティプライマーです。
    用途一般鉄骨・プラント設備・鋼製煙突・鋼製タンクなど鋼構造物塗替え塗装規格JIS K 5551 C種主成分さび浸透形特殊変性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、鉄膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60密度1.3g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:490g/m2、はけ:190g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:0~15、はけ・ローラー:0~10特性プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)時間、10~20℃:1(1)時間、30℃:1時間、(完全硬化)5℃:(7)時間、10℃:10(7)時間、20℃:7(5)時間、30℃:5時間危険物の性状非水溶性
  • ネオゴーセー#2300 神東塗料

    ネオゴーセー#2300

    神東塗料
    19,980税込21,978
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
    用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備化学プラントなど種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551 B種1号, 2号主成分エポキシ樹脂主な用途鋼、金属膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50密度1.40g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日危険物の性状非水溶性
  • クイックエポプライマーⅡ 神東塗料

    クイックエポプライマーⅡ

    神東塗料
    19,980税込21,978
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    速乾性 乾燥が早く、3時間(20℃)で上塗りができます 優れたさび止め効果 1液タイプでありながら付着性の高い特殊変性エポキシ樹脂に無鉛さび止め顔料を配合することにより、長期のさび止め効果を実現しました。 幅広い下地適応 特殊変性エポキシ樹脂による優れた付着性で、鋼板、処理亜鉛めっき面、各種旧塗膜上への塗装が可能です。 幅広い上塗り適応 合調(OP)、フタル酸系、弱溶剤系塗料から水系塗料まで各種の上塗りが塗装できます 優れた作業性 1液速乾性であり、上塗りまでの即日仕上げが可能
    用途集合住宅、工場、倉庫、店舗、事務所、戸建住宅の鉄部、亜鉛めっき面種別鉛、クロムフリー規格JPMS28主な用途建屋鉄骨、架台、手摺、鉄扉等塗布方法はけ・ローラー使用量0.13kgm2/回、約123m2/石油缶(はけ・ローラー塗装時)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)はけ・ローラー:5~10、エアレス:5~15特性プライマー、付着性、速乾、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:20分、20℃:5分、(半硬化)5℃:1時間、20℃:20分危険物の性状非水溶性
  • 水性デラスト 神東塗料

    水性デラスト

    神東塗料
    18,980税込20,878
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    ・水系でありながら弱溶剤系さび止めクラスの防錆力を保持しています ・油性さび止め塗料に比べ速乾性を有します ・アルキド系、弱溶剤系の旧塗膜に適応できます ・建築鉄部への水系システム塗装仕様に適合 ・環境対応型塗料(鉛、クロムフリー、VOC削減)
    用途・建築鉄骨、鉄骨、パイプ、鉄鋼構造物全般荷姿16kg主な用途鋼、鉄危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆、速乾塗装間隔3時間~7日(20℃)
  • NYポリンKマイルド上塗 神東塗料

    NYポリンKマイルド上塗

    神東塗料
    25,980税込28,578
    1セット(4kg)
    7日以内出荷
    アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
    種別弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg希釈率(%)エアレス:10~20、はけ・ローラー:0~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日つや艶有
  • タフグリップN 神東塗料

    タフグリップN

    神東塗料
    47,980税込52,778
    1セット(18kg)
    4日以内出荷
    柔軟性を有する特殊エポキシ樹脂と防食性、浸透性に優れた変性樹脂を組み合わせた厚膜形変性エポキシ樹脂塗料です。重腐食環境で温度条件を受ける製鉄プラント設備などの下塗り塗料として最適です。
    用途プラント設備塗替え塗料 製鉄、化学、製紙プラントなどの工場建屋、鉄骨、配管、架台、タンク、煙突などの塗替え塗装種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551主成分変性エポキシ樹脂主な用途膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60密度1.4g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:380g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)エアレス:0~10、はけ・ローラー:0~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20℃:1時間、30℃:30分、(歩行可能)5℃:2日、10℃:30時間、20℃:18時間、30℃:12時間、(完全硬化)5℃:30日、10℃:20日、20℃:14日、30℃:10日危険物の性状非水溶性
  • ネオアルキス 神東塗料

    ネオアルキス

    神東塗料
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    鉄部用汎用品として最も基本的な要因である。バランスのとれた性能、安定した品質、使い易い作業性と同時に、乾燥時間の短縮、優れた着色力なども実現した高品質のアルキド樹脂塗料です。
    用途重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般)種別建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形)主成分アルキド樹脂主な用途木、鉄塗布方法スプレー使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ:5~10%、スプレー:10~20、エアレス:5~15特性着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー乾燥時間(半硬化)90分危険物の性状非水溶性
  • 水性さびコート 神東塗料

    水性さびコート

    神東塗料
    32,980税込36,278
    1セット(15kg)ほか
    5日以内出荷
    環境に優しく、従来の弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗料に匹敵する付着性および防食性を有した2液性水系変性エポキシ樹脂塗料です。
    用途屋内および屋外の一般建築鉄部(鉄面および亜鉛めっき面)規格JASS 18 M-111主成分2液形変形エポキシ樹脂塗料(鉛・クロムフリー)主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)50塗布方法はけ・ローラー使用量0.17~20kg/m2使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30:7日適合上塗り各種水性上塗塗料(水性スペースエースなど)
  • ネオゴーセー#2300 神東塗料

    ネオゴーセー#2300

    神東塗料
    28,980税込31,878
    1缶(4kg)
    5日以内出荷
    エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
    用途大型綱構造物。鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など。各種プラント設備。電力設備化学プラントなど種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料青磁色 マンセル7.5G6.5/4規格JIS K 5551 B種1号, 2号主成分エポキシ樹脂主な用途鋼、金属膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50密度1.40g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日危険物の性状非水溶性
  • ペンフォルテライト 神東塗料

    ペンフォルテライト

    神東塗料
    10,980税込12,078
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷
    鉛クロムフリー。耐候性:外部適正があります。作業性:塗料配りが良く、はけ・ローラー塗装の作業性が優れています。仕上がり:鮮映性に優れ、なめらかできめ細かく、肉持ち感があります。
    用途鐵扉・鋼製建具・手摺・一般鉄部・木部等の建物付帯設備の美装・保護性能JISK5516 1種相当危険等級希釈【塗料用シンナーA】はけ・ローラー 5~10% / エアレス 5~15%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.11~0.14
  • アクアフロンティアHG-Ⅱ 神東塗料

    アクアフロンティアHG-Ⅱ

    神東塗料
    25,980税込28,578
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高光沢・低汚染・高耐候・高耐久 あふれる艶感・美しさの維持。 そして建物を長期に守ります。
    用途集合住宅、戸建て住宅、公共施設、病院、工場、倉庫、事務所等の外壁種別水素4フッ化ふっ素セラミック塗料主成分水系4フッ化ふっ素セラミック主な用途倉庫、工場、外壁膜厚(μm)30密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:200g/m2、はけ・ローラー:140g/m2使用環境条件温度:5~35℃、湿度85%以下使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)スプレー:5~25、はけ・ローラー:5~15特性耐候、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日適合下塗りスーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレ等の各種建築用主材、リフレッシュプライマー、浸透性マイルドエポシーラー、HOMEプライマー等の各種建築用下塗りつや艶有
  • アクアフロンティア中塗 神東塗料

    アクアフロンティア中塗

    神東塗料
    14,980税込16,478
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高光沢・低汚染・高耐候・高耐久 あふれる艶感・美しさの維持。 そして建物を長期に守ります。
    用途集合住宅、戸建て住宅、公共施設、病院、工場、倉庫、事務所等の外壁主成分水素ふっ素樹脂塗料用中塗り主な用途倉庫、工場、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~35℃、湿度85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)スプレー:10~25、はけ・ローラー:5~15特性耐候、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:10日、10℃:7日、20~30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りスーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレ等の各種建築用主材、リフレッシュプライマー、浸透性マイルドエポシーラー、HOMEプライマー等の各種建築用下塗りつや艶有
  • フロンティア中塗(防食用) 神東塗料

    フロンティア中塗(防食用)

    神東塗料
    29,980税込32,978
    1セット(16kg)
    5日以内出荷
    最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
    用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部規格JIS K 5658・JIS K 5659主成分超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料主な用途屋根、鉄、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15特性耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗りつや艶有
  • フロンティア中塗(建築用) 神東塗料

    フロンティア中塗(建築用)

    神東塗料
    29,980税込32,978
    1セット(16kg)
    5日以内出荷
    最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
    用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部規格JIS K 5658・JIS K 5659主成分超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料主な用途屋根、鉄、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15特性耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗りつや艶有
  • フロンティアHG 神東塗料

    フロンティアHG

    神東塗料
    29,980税込32,978
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
    用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部種別超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料規格JIS K 5658・JIS K 5659主成分2液溶剤ふっ素樹脂主な用途屋根、鉄、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15特性耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗りつや艶有
  • シントーコンクリートGシーラー 神東塗料

    シントーコンクリートGシーラー

    神東塗料
    14,980税込16,478
    1缶(3kg)
    7日以内出荷
    淡黄色主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
  • マルチプライマーSP 神東塗料

    マルチプライマーSP

    神東塗料
    32,980税込36,278
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    重金属、TX、特化則フリーの環境対応品です。(鉛、クロム、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBKフリー) 常温・強制乾燥、焼付硬化に対応可能で乾燥条件を選びません。 様々な種類のトップコートにてウェット・オン・ウェット塗装が可能なインターバルフリー品です。(アクリル、ウレタン、メラミン等2コート1ベイク可能) トップコートの吸い込みが少なく、トップコート本来の鮮映性が発現します。 非鉄金属への密着性も良好で、様々な素材に適用できるオールマイティプライマーです。 タッチアップ補修を行う際にも、塗膜の縮みが発生しにくいです。
    用途常温乾燥・焼付対応形下塗り塗料(溶剤系) 建設機械、工作機械、車両部品、鋼製家具、鋼製容器、電気設備、各種金属製品等主成分1液特殊変性エポキシ樹脂塗料主な用途鉄、非鉄金属膜厚(μm)20~30密度1.24g/mL塗布方法エアスプレー、エア静電スプレー等使用量84~126g/m2標準膜厚時)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)42~20特性プライマー、密着性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:10分以内、(半硬化)23℃:30分以内、(完全硬化)23℃:100分以内危険物の性状非水溶性適合上塗り常乾形:フタル酸樹脂系、アクリル樹脂系、2液形ウレタン樹脂系、ラッカー系 各上塗り塗料、焼付形:メラミン樹脂系、アクリル樹脂系、ウレタン樹脂系、粉体塗料各焼付形上塗り塗料
  • ユカトップローラーエポ蛍 神東塗料

    ユカトップローラーエポ蛍

    神東塗料
    169,800税込186,780
    1セット(3.6kg)
    7日以内出荷
    ローラーで手 軽に厚膜塗装が可能なユカトップローラーエポに発光持続性に優れた顔料を使用した蓄光塗料です。 自然災害における停電時の避難ルートの視認性確保、終業時の消灯の際の転倒防止など安全な環境作りに最適な塗床材です。
    用途屋内の非常口周辺床面・通路床面及びライン、工場内の段差周辺、階段等のステップ部等薄黄緑主成分厚膜型エポキシ樹脂系蓄光塗床材主な用途床、工場塗布方法はけ・短毛ローラー使用量0.70~0.80kg/m2危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.6L希釈率(%)無希釈ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(歩行可能)23℃:24時間危険物の性状非水溶性
  • MF-HOMEトップ 神東塗料

    MF-HOMEトップ

    神東塗料
    76,980税込84,678
    1セット(16kg)
    5日以内出荷
    4フッ化型ふっ素樹脂採用 鮮映性に優れる仕上り 隠ぺい性とエッジカバー性に優れ、省工程化が可能に 硬質でもない弾性でもない柔らかさ 硬質タイプと比較してワレにくい塗膜 弾性ではなく、バランスのとれた柔らかさで汚れリスクを低減。さらに独自手法で低汚性化を実現 独自の塗膜形成技術による抑制効果と専用薬剤の効果
    用途集合住宅、戸建て住宅、事務所等の窯業系サイディングボードの塗替え用種別2液弱溶剤形サイディングボード改修用ふっ素樹脂塗料主成分4フッ化型ふっ素樹脂主な用途窯業系サイディング塗布方法はけ・ローラー使用量0.15~0.20kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)2~7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • HOMEプライマー 神東塗料

    HOMEプライマー

    神東塗料
    25,980税込28,578
    1セット(15kg)
    5日以内出荷
    隠ぺい性とエッジカバー性に優れ、省工程化が可能に 様々なサイディングボードへの付着性に優れます 浸透性が高く、下地への含浸による補強効果
    用途集合住宅、戸建て住宅、事務所等の窯業系サイディングボードの塗替え用ライトグレー主成分2液弱溶剤形サイディングボード改修用プライマー塗布方法はけ・ローラー使用量0.13~0.17kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)3~15特性プライマー、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • シントーKTプライマー 神東塗料

    シントーKTプライマー

    神東塗料
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • サーモバリアマイルドF 神東塗料

    サーモバリアマイルドF

    神東塗料
    98,980税込108,878
    1セット(15kg)
    5日以内出荷
    塗るだけで省エネ。室内を熱から守ります。
    用途一般倉庫、工場、体育館等の学校施設、戸建て住宅などの屋根材(窯業系素材および金属素材) 工場等のタンク及びプラント設備膜厚(μm)25塗布方法はけ・ローラー・スプレー使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:9時間、20℃:6時間、30℃:4時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性
  • シントーハヤブサエポプライマー 神東塗料

    シントーハヤブサエポプライマー

    神東塗料
    16,980税込18,678
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    重防食の技術を活かして生まれた防食性能に優れた 建築用の2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂プライマーです
    用途集合住宅、工場、倉庫、店舗、戸建住宅等の防食性を求められる鉄部、金属屋根、トタン屋根規格JIS K 5551 C種 1号・2号主成分2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂プライマー主な用途鉄、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2使用場所屋外用希釈率(%)5~10特性プライマー、防食性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りシントーハヤブサシリコン、シントーハヤブサウレタン等