絞り込み
ブランド
  • 東日本塗料
  • モノタロウ(178)
  • エスコ(1,000)
  • TRUSCO(478)
  • SUZUKID(スズキッド)(336)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](273)
  • ダイヘン(236)
  • アサヒペン(201)
  • セメダイン(180)
  • マイト工業株式会社(176)
  • ニッペホームプロダクツ(174)
  • パナソニックコネクト(157)
  • コニシ(140)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(136)
  • スリーボンド(134)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(123)
  • 阪口製作所(120)
  • TAMIYA(タミヤ)(119)
  • AZ(エーゼット)(110)
  • ペベオ(105)
  • 3M(スリーエム)(102)
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローンプライマーH 東日本塗料

    フローンプライマーH

    東日本塗料(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(6kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    二液反応型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 コンクリート・モルタル等に深く浸透し下地を補強すると共に上塗りの吸い込みを止め 下地が含む空気を追い出し上塗りのピンホール・フクレ等を防止し下地と上塗りとの密着性を向上させる下地処理材です。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー施工ができます。
    用途新築・改修時におけるコンクリート・モルタル面用プライマークリヤー主成分二液反応型エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~48、(23℃)2~24、(30℃)1~24可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4危険物の性状非水溶性
  • ソルエポシンナー 東日本塗料

    ソルエポシンナー

    東日本塗料
    7,198税込7,918
    1セット(4L)
    当日出荷
    ソルエポ90、ソルエポ抗菌専用の希釈用シンナー。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)30危険物の性状非水溶性
  • ソルエポ90 東日本塗料

    ソルエポ90

    東日本塗料
    15,980税込17,578
    1セット(6kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    エポキシ樹脂の特性により耐溶剤・耐酸・耐アルカリ・耐油性に非常に優れています。 耐摩耗性 コンクリート・モルタル面と強力に密着し、優れた耐摩耗性で床面を保護します。 防塵性 コンクリートモルタルの劣化や発塵、外部からの汚れやホコリの付着を防ぎます。 生産効率を高め、事故防止、機械保全、品質管理に効果を発揮します。 ソルエポ抗菌使用。有害な微生物から建物を守ります。
    用途内部モルタル・コンクリート床面・工場・廊下・階段・倉庫など主成分エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート耐油性(スポット試験)サラダ油、灯油、エンジンオイル、切削油:48時間耐水性水道水、1ヶ月浸漬危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐溶剤、耐油、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)(10℃)7~48、(23℃)5~48、(30℃)5~48耐溶剤性(スポット試験)トルエン、キシレン、エタノール:48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4危険物の性状非水溶性
  • 弾性トップ14 東日本塗料

    弾性トップ14

    東日本塗料(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(5kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。 耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。 乾燥時間が短く、作業が容易です。
    用途フローン防水材の保護仕上・トップコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性、トップコート塗り重ね可能時間(時間)4~48(23℃)可使時間(時間)(10℃)3、(23℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2/1回
  • フローンエコプラ速乾 東日本塗料

    フローンエコプラ速乾

    東日本塗料
    8,298税込9,128
    1セット(3kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    強化コンクリート面・磁器タイル面にもバッチリ密着! 水系、溶剤系、無溶剤系など広範囲にわたる密着力! 3時間で上塗りが可能!!(23℃)
    用途モルタル、コンクリート、磁器タイル、押し出し成型板、窯業系サイディング(アクリル)、軒天ボード、ケイカル板(0.8、1.0)クリヤー主な用途コンクリート危険物の類別非危険物希釈率(%)無希釈特性中塗り・下塗り塗り重ね可能時間(時間)(5~15℃)5~48、(15~23℃)3~48、(23~35℃)3~48ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5~15℃)3、(15~23)3~48、(23~35)2