絞り込み
ブランド
  • 日本化成
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(700)
  • TRUSCO(484)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • SUZUKID(スズキッド)(429)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(309)
  • スリーボンド(307)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(288)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • ニッペホームプロダクツ(212)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NS ハイフレックス HF-1000 日本化成

    NS ハイフレックス HF-1000

    日本化成(8件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    モルタル接着増強剤
    危険物の類別非危険物
  • NSゼロヨン 日本化成

    NSゼロヨン

    日本化成
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
    適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
  • NS カチオンワン 日本化成

    NS カチオンワン

    日本化成(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    防水下地調整剤
    危険物の類別非危険物
  • NS ドカモル ハード 日本化成

    NS ドカモル ハード

    日本化成
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    補修モルタル 高強度タイプ
    危険物の類別非危険物
  • NSポリマーミックス 日本化成

    NSポリマーミックス

    日本化成(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
    適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(10mm厚)約2塗布厚さ(mm)0~15
  • NSタイルセメントT-2 日本化成

    NSタイルセメントT-2

    日本化成
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。 保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク 張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。 タイル張付材として、安定した接着性が得られます。 タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製 調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。
    適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床危険物の類別非危険物適応下地モルタル施工面積(m2)(4mm厚)約4塗布厚さ(mm)4~5
  • NS タイルセメント 日本化成

    NS タイルセメント

    日本化成
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    タイル工事用
    危険物の類別非危険物
  • NSメヂセメントM-2 日本化成

    NSメヂセメントM-2

    日本化成
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。 最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。 吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。 目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
    適合(タイル)モザイクタイル、外装タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床色灰色吸水率(%)(24時間)6.5危険物の類別非危険物施工面積(m2)50角タイル:約12、50二丁タイル:約15、小口平タイル:約6、二丁掛タイル:約7
  • NS ドカモル 日本化成

    NS ドカモル

    日本化成(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(15kg)
    5日以内出荷
    補修モルタル
    危険物の類別非危険物
  • NSポリマーミックス 日本化成

    NSポリマーミックス

    日本化成(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
    適合(部位)内・外壁、内部床、手摺天端、天井(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(3mm厚)約7塗布厚さ(mm)0~5
  • NS メヂセメント 日本化成

    NS メヂセメント

    日本化成
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    タイル工事用
    危険物の類別非危険物
  • NS ポリマーミックス 日本化成

    NS ポリマーミックス

    日本化成
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    補修モルタル
    危険物の類別非危険物
  • NS ゼロヨン 日本化成

    NS ゼロヨン

    日本化成
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    補修モルタル
    危険物の類別非危険物
  • NS カチオン フレックス 日本化成

    NS カチオン フレックス

    日本化成
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    防水下地調整剤
    危険物の類別非危険物
  • NSポリマーミックス 日本化成

    NSポリマーミックス

    日本化成
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
    適合(部位)内・外壁、内部床、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル施工面積(m2)(1mm厚)約20塗布厚さ(mm)0~2
  • NSポリマーミックス 日本化成

    NSポリマーミックス

    日本化成
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
    適合(部位)内・外壁、内・外床、天井(仕上)クロス、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット、塗床危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル施工面積(m2)(1mm厚)約19塗布厚さ(mm)1~2
  • NS メンテペースト 日本化成

    NS メンテペースト

    日本化成
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    欠損補修用
    危険物の類別非危険物
  • NS生モルリキッド 日本化成

    NS生モルリキッド

    日本化成
    ¥41,980税込¥46,178
    1缶(17.5kg)
    4日以内出荷
    床のモルタル施工における、均し作業、コテ押え作業を軽減し、効率化を図れます。 混合液投入量も少なく、液状で混ざりやすいため、調合手間(作業時間)を大幅に短縮できます。 現場近くのプラントから供給される生モルタルを使用するため、供給(輸送)可能区域を選びません。
    適合(部位)内部床、(仕上)フローリング、カーペット、二重床、Pタイル、長尺シート危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PC板施工面積(m2)(10mm厚)約100塗布厚さ(mm)10~30
  • NSポリマーミックス 日本化成

    NSポリマーミックス

    日本化成
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
    適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット施工面積(m2)(5mm厚)約4塗布厚さ(mm)3~10