絞り込み
ブランド
  • 旭化成ワッカーシリコン
  • モノタロウ(180)
  • ダイヘン(2,052)
  • パナソニックコネクト(1,855)
  • エスコ(1,262)
  • TRUSCO(502)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
  • SUZUKID(スズキッド)(441)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(382)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(338)
  • スリーボンド(317)
  • TAMIYA(タミヤ)(313)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(286)
  • トーキン(245)
  • ヤマト産業(245)
  • 信越化学工業(239)
  • 千代田精機(224)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワッカー型取りシリコーン 縮合型 硬化剤 旭化成ワッカーシリコン

    ワッカー型取りシリコーン 縮合型 硬化剤

    旭化成ワッカーシリコン
    12,980税込14,278
    1セット(40g×10缶)
    10日以内出荷から14日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ワッカー型取りシリコーン 縮合型 旭化成ワッカーシリコン

    ワッカー型取りシリコーン 縮合型

    旭化成ワッカーシリコン(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1箱(1kg×10缶)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • エマルジョン型シリコーン消泡剤 旭化成ワッカーシリコン

    エマルジョン型シリコーン消泡剤

    旭化成ワッカーシリコン
    18,980税込20,878
    1缶(16kg)
    8日以内出荷
    微量添加で優れた消泡効果を発揮することから泡立ちが懸念される各種製品、さまざまな工程にて幅広く使われています
    用途一般、排水、繊維、排水処理、各種油剤の内添剤pH約6外観白色液体希釈剤危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル AKシリーズ 旭化成ワッカーシリコン

    シリコーンオイル AKシリーズ

    旭化成ワッカーシリコン
    34,980税込38,478
    1缶(15kg)ほか
    8日以内出荷
    一般的に無色透明な液体で、耐熱性、耐寒性に優れています。化学的に不活性で、温度変化で粘度変化が少なく、表面張力が小さいという特性を有しています。従って、電気特性、離型性、撥水性、消泡性に優れた特徴を発揮します。様々な電機、機械、化学工業の分野で幅広く使用されています。
    用途電機絶縁、潤滑、艶出し、離型、撥水、熱媒、熱媒、消泡、撥水など成分ジメチルシリコーンオイル無色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 型取りシリコン 一般 旭化成ワッカーシリコン

    型取りシリコン 一般

    旭化成ワッカーシリコン
    179,800税込197,780
    1セット
    8日以内出荷
    室温または加熱によって硬化。 注型樹脂、に対する優れた離型性・耐久性 低硬度 低粘度、高い流動性 注型樹脂、特にポリウレタン樹脂に対する優れた耐久性
    用途注型法によるテーパの大きな複雑な形状で精度が要求される精密注型用ゴム型です。 高強度・耐久性が必要とされるシリコーンゴム型(擬壁・コンクリート) や 一つのゴム型から多くの複製が必要な各種注型樹脂用ゴム型(工業生産用) に適しています。使用方法予備撹拌:充填剤が沈殿している場合があるのでよく撹拌してください。計量:所定量のA材B材を添加してください。容器の容積は主剤の4倍以上にしてください。混合撹拌:両液が均一になるまで撹拌する。予備脱泡:5-10分真空化で脱泡してください。(空気を巻き込まないよう注意して注入してください。硬化・脱型:室温または加熱にて硬化させ、脱型してください)硬さ26(DIN 53505)機能耐熱・かたどり伸び(%)450(DIN 53504-S1)密度(g/cm3)1.13(23℃・DIN 53479 A)外観赤茶色粘度(mPa・s)25000(23℃・B型粘度計)硬化時間(時間)12(23℃・厚さ1cm)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬化剤比率M 4601 B 混合比 9:1標準作業時間90分(23℃・10万mPa・s到達時間)引裂強度(N/mm)20(ASTM D 624 B)