絞り込み
ブランド
- ミラコン
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,902)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(700)
- TRUSCO(485)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
- SUZUKID(スズキッド)(429)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(309)
- スリーボンド(307)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(287)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- ニッペホームプロダクツ(212)
- ブランドをもっと見る

セメントスプレー
ミラコン¥1,598税込¥1,7581本(200mL)当日出荷セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。本品はセメントの粉がスプレーされます。用途ひび割れ補修仕様粉末固形分:90g成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤色灰質量(g)330塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類ガス容量(mL)200
セメントスプレー定着剤
ミラコン(5件のレビュー)¥699税込¥7691本(250mL)当日出荷セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。 リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。成分スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂色乳白色エマルション液色透明(つやあり)液性アルカリ性塗布面積(m2/缶)2.0~3.0(2回塗り)硬化時間(時間)夏期:約15、冬期:約20危険物の類別非危険物特性防水、風化防止
タイル目地60分なおし
ミラコン(3件のレビュー)¥739税込¥8131本(200g)当日出荷浴室、洗面所、トイレ、台所等の狭い範囲のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ちをなおします。硬化時間は約60分なので補修したその日に使えます。用途タイル目地の充填成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、酸化チタン液性アルカリ性使用の目安幅5mm×深さ5mmに対し約4m使用場所浴室危険物の類別非危険物硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。外温が低いと延びます。
セメントスプレー+セメントスプレー用定着液 セット品
ミラコン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷・セメントのヒビ割れ、欠け落ちを補修します。 ・本品はセメントの粉が出てきます。 ・固める際は水かメーカー姉妹品のセメントスプレー定着液250mlを併用下さい。 ・使用量の目安:5mm巾のヒビ割れに対し、約3mの長さで埋められます。仕様粉末固形分:70g成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤セット内容セメントスプレー230ml 3本組+セメントスプレー用定着液 250ml 1本塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間危険物の類別非危険物ガス容量(mL)230
目地クリーンP
ミラコン¥629税込¥6921本(100mL)当日出荷タイル目地の黄ばみ、黒ずみ、カビ汚れを有機酸と界面活性剤の洗浄力により強力に落とします。塩素に比べて、強い刺激臭がありません。用途おふろ場、トイレ、玄関等のタイル目地の洗浄成分有機酸、高級アルコール系ノニオン界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤液性酸性使用場所浴室、トイレ、玄関危険物の類別非危険物
3分間補修キット
ミラコン(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷3分で固まるセメント系補修材と防水・接着液 ミラコンコート 1000mLとのセットです。通常は水を加えて使用しますが、雨もり補修、水もれ補修等、防水力を必要とする部分には、ミラコンコート液で練り合わせて使用することで強力な防水補修ができます。用途3分で!できるヒビ割れ、穴うめ、欠け落ち、接着、水漏れ補修モルタル・ブロック・コンクリート等ヒビ割れ補修。門扉金具やフェンスの取り付けに。セット内容3分なおし650g×2袋ミラコンコート1000mL×1缶練り容器×1個塗料容器×1個万能ハケ×1本万能コテ×1本ポリ手袋×1セット詳しい説明書×1危険物の類別非危険物特性防水
セメント面劣化防止液 ふうか止め
ミラコン¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ポロポロはがれ落ちる傷んだセメント内部に液が浸み込み、素材一つ一つを固め、表面に強力な防水力のある硬い皮膜を作り、セメント面の風化を防ぎます。用途セメント面用劣化防止、ふう化防止材質スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂容量(mL)300硬化時間(時間)(夏)約15、(冬)約20危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2~約3
タイル目地剤
ミラコン¥599税込¥6591本(600g)3日以内出荷浴室、洗面所、トイレ、台所等の広い範囲のタイル目地の充填やタイルのヒビ割れ補修ができます。 水を加えて練るだけなのでどなたでもカンタンに作業ができます。 強力な接着力と粘着性があり固まる時の縮み、ヒビ割れ、肉やせが起きにくいです。用途浴室、台所、トイレ等のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、減り部分の補修成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、防水剤液性アルカリ性使用の目安モザイクタイル(25mm角)の場合、約2m2の目地施工ができます。使用場所浴室乾燥時間20℃で約24時間
ハケぬり補修セメント
ミラコン(1件のレビュー)¥599税込¥6591個(300g)翌々日出荷カンタンに使える!ハケで塗る補修材!。水を加えるとなめらかなペースト状に練りあがり、塗料を塗る感覚で施工できます。補修しにくい細かな亀裂にも浸み込みます。補修跡が目立たない。用途セメント、モルタル、ブロックの細かなひび割れを直します。木部、金属、樹脂部分にもに密着する汎用タイプ!成分ポルトランドセメント、シリカ、アクリル系粉末樹脂、その他危険物の類別非危険物施工面積約6cm厚で長さ6m
ハケぬり目地剤
ミラコン¥979税込¥1,0771本(80g)翌日出荷ハケぬり水性タイプの目地材です。1mm程度の細かいヒビ割れや欠け落ち部分に ペーストタイプの目地材が深く入り込み、水分の浸入による土台の腐食やタイルのはがれ落ちを防ぎます。用途浴槽まわり、壁面のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、穴うめ補修 カビで汚れた目地の化粧 落ちそうな目地材の接着成分酢酸ビニル、樹脂共重合エマルジョン、顔料、水溶性防水剤液性弱酸性使用の目安幅5mm×深さ5mmで約9m使用場所浴室硬化時間20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)