絞り込み
ブランド
  • ハンディ・クラウン
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(700)
  • TRUSCO(485)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • SUZUKID(スズキッド)(429)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(308)
  • スリーボンド(307)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(287)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • ニッペホームプロダクツ(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン

    プラスチックリペアキット

    ハンディ・クラウン(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
    用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレートセット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • コークキーパー ハンディ・クラウン

    コークキーパー

    ハンディ・クラウン(3件のレビュー)
    299税込329
    1袋(2個)
    当日出荷
    シーリング材・接着剤の乾燥防止キャップ。カートリッジのネタもれを防ぎ汚れを防止します
    用途カートリッジの汚れ防止に危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーキングソフトノズル ハンディ・クラウン

    コーキングソフトノズル

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    369税込406
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    充填と仕上が一度に出来る 補修面にしっかりフィットしコーキング剤がはみ出さずにきれいに仕上がります。
    用途コーキング作業の効率アップに材質エラストマー樹脂危険物の類別非危険物
  • 目地仕上げ用ヘラ ハンディ・クラウン

    目地仕上げ用ヘラ

    ハンディ・クラウン
    259税込285
    1個
    当日出荷
    4種類のサイズが付いており余分なシーリング剤や接着剤を取り除ききれいなラインに仕上げる事が出来ます。
    用途コーキング作業の効率アップにサイズ約1.6/約3.2/約4.7/約6.5mm危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルバッカー ハンディ・クラウン

    マルバッカー

    ハンディ・クラウン
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    シーリング材の3面接着、充填深さの調節ができる。柔軟性・復元性に優れ、軽量で弾力性があります。
    用途包装資材・パッキン材/土木建材用目地/弾性シーラントバックアップ材/浮力材材質(本体)発泡ポリエチレン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュラーコーキングガン ハンディ・クラウン

    レギュラーコーキングガン

    ハンディ・クラウン
    439税込483
    1丁
    3日以内出荷
    スタンダードなコーキングガン!ノズルカット、液ダレ防止機能付き!。コーキング剤を使用するときにお使いください。スタンダードタイプで、かんたん充填!
    用途コーキング作業用全長(mm)約360材質(本体)スチールグリップ部(mm)約155危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒビ割れ補修材 ハンディ・クラウン

    ヒビ割れ補修材

    ハンディ・クラウン
    499税込549
    1個(50g)
    3日以内出荷
    キャップを空けてすぐ塗れる!刷毛付なのでらくらく補修可能!。コンクリート、モルタル、木材のヒビ割れの補修に。キャップに便利なハケが付いており、手を汚さずカンタンに補修可能。コテなどの道具不要です。ちょっとしたヒビ割れ補修にちょうど良い小容量タイプ。 完全硬化後(夏場約15時間、冬場 約20時間)、水性塗料の塗装が可能です。
    用途ヒビ割れ補修材、コンクリート・モルタル・木材部に成分スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂、骨剤使用方法1.あらかじめ補修面のホコリやチリを取り除いておきます。2.本品のキャップを外し、キャップに備え付けのハケにたっぷりと本液を含ませます。3.ヒビ割れ部分にすり込むように本液を塗布します。4.1~2時間放置後、再度 本液を塗布します。※ヒビ割れが深い場合、上記作業を繰り返してください。完全硬化時間夏場:約15時間 冬場:約20時間危険物の類別非危険物