絞り込み
ブランド
  • 協同油脂
  • モノタロウ(182)
  • ダイヘン(1,989)
  • エスコ(1,638)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(535)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(443)
  • マイト工業株式会社(428)
  • ニッぺ(日本ペイント)(394)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • スリーボンド(358)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(324)
  • エスケー化研(311)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(282)
  • コニシ(253)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルテンプSRL 協同油脂マルテンプSRL協同油脂(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(400g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-50~150
シトラックス EP 協同油脂シトラックス EP協同油脂(8件のレビュー)
789税込868
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム外観茶褐色粘ちょう状茶褐色基油鉱物油危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
レアマックススーパー 協同油脂レアマックススーパー協同油脂(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。ちょう度260液色淡褐色特性耐熱性、防錆性仕様カートリッジ淡褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用目的潤滑主成分精製鉱油、合成油、ウレア危険物の類別非危険物
マルテンプLRL 協同油脂マルテンプLRL協同油脂(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか使用温度範囲(℃)-50~150外観桃白色粘ちょう状危険物の類別非危険物
エクセライト 協同油脂エクセライト協同油脂(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)-20~200外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア淡褐色危険物の類別非危険物商品タイプウレアグリース
シトラックス SP 協同油脂シトラックス SP協同油脂(16件のレビュー)
699税込769
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース淡黄褐色基油鉱物油使用温度範囲(℃)-20~130外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
マルテンプ ET-100K 協同油脂マルテンプ ET-100K協同油脂(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(400g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れたエーテル系合成基油を採用し、高温条件下での耐久性に優れる転がり軸受用グリスです。他のウレアグリースに比べ1ランク上の焼付寿命を実現。耐放射線性も良好です。
用途高温条件下で使用する各種転がり軸受の潤滑に。液色淡褐色商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐放射線性、焼付防止淡褐色使用温度範囲(℃)-40~200使用目的潤滑主成分合成油、ウレア危険物の類別非危険物
モリレックス M 協同油脂モリレックス M協同油脂(1件のレビュー)
919税込1,011
1本(400g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
数種の固体潤滑剤および、銅合金の磨耗防止剤を添加してあり、すぐれた耐圧性、耐摩耗性を示す。なお、鉛などの有害重金属を含まないグリースである。
ラバーグリース # 協同油脂ラバーグリース #協同油脂(1件のレビュー)
790税込869
1本(100g×1本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐ゴム性に優れたポリゴリコール系合成油を主体に、防錆剤および各種の添加剤を配合した高性能ブレーキ用グリース。ブレーキオイルの漏洩を防ぐとともにゴムカップを保護します。
用途ブレーキ用グリース。使用温度範囲(℃)-40~130滴点(℃)(JIS K 2220 8.)200外観赤橙色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 23.)280増ちょう剤リチウム石けん基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(100℃):39危険物の類別非危険物特性耐ゴム性
マルテンプ PS 協同油脂マルテンプ PS協同油脂(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(2.5kg)ほか
3日以内出荷
基油にジエステル油と合成炭化水素油を使用しており、低温で低トルクを要求されるようなベアリングに適しています。
ちょう度2号商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-50~130滴点(℃)195外観白色粘ちょう状混和ちょう度275増ちょう剤リチウム基油エステル系、炭化水素系合成油動粘度(mm2/s)15.9(40℃)離油度(%)3.5蒸発量(%)0.30危険物の類別非危険物特性低温性、音響特性
ロバスター 協同油脂ロバスター協同油脂(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
軽量化、複雑化が要求される部品の精密加工、高速加工に 耐腐食性、防錆性、消泡性に優れ、特殊油性剤による優れた加工性を有するため、ジュラルミンなどのアルミニウム合金からステンレス鋼まで、複雑で精度が要求される加工に最適なベタツキの少ない切削油剤
危険物の類別非危険物
ユニルーブ 協同油脂ユニルーブ協同油脂
15,980税込17,578
1箱(400g×20本)
3日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたグリースで、機械的安定性・酸化安定性に優れた性能をもっています。 ベアリング用グリースとしてモーターベアリング・一般機械軸受などに潤滑に最適で、広く産業界でご愛用いただいてます。
商品タイプリチウムグリース特性機械的安定性、酸化安定性使用温度範囲(℃)-20~130滴点(℃)195外観淡黄褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)9.3(100℃)蒸発量(%)0.30危険物の類別非危険物
エクセライトEP(高機能汎用タイプ) 協同油脂エクセライトEP(高機能汎用タイプ)協同油脂
19,980税込21,978
1箱(20本)
当日出荷から10日以内出荷
複合型のウレアを増ちょう剤とした基油に中粘度精製鉱油と特殊EP添加剤を使用した、熱にも水にも強い万能グリスです。 特殊EP剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れ、機械の寿命延長と信頼度の向上をはかります。
用途一般産業設備用。 耐熱、耐水、耐荷重性能を求められる潤滑、摺動箇所。 汎用質量(kg)8主成分ウレア・鉱物油使用温度範囲(℃)-20~200淡褐色容量(g)400危険物の類別非危険物
エクセライト EP 協同油脂エクセライト EP協同油脂
17,980税込19,778
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
耐熱性に優れたウレアを増ちょう剤とし、中粘度精製鉱油と極圧剤を使用したグリースです。極圧剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れます。
商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア基油鉱油動粘度(mm2/s)14.2(100℃)危険物の類別非危険物
バイオテンプ VC 協同油脂バイオテンプ VC協同油脂
23,980税込26,378
1箱(400g×20本)
当日出荷
微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。
用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。ちょう度No.2液色黄褐色特性機械的安定性、極圧性仕様カートリッジトラスコ品番362-0221使用温度範囲(℃)-20~100使用目的潤滑主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん危険物の類別非危険物
シャーシーグリースK 協同油脂シャーシーグリースK協同油脂
15,980税込17,578
1缶(16kg)
3日以内出荷
付着力が強く、耐水性に優れ、一般潤滑箇所・摺動部に適し各種車両の足回りなどに広く使用されています。
特性付着性、耐水性外観黄褐色粘ちょう状増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)12.5(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
GCグリース 350 協同油脂GCグリース 350協同油脂
19,980税込21,978
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷
特に耐摩耗性・耐漏洩性に焦点を合わせ開発した高性能ギヤカップリング用グリースです。耐熱性のあるウレア増ちょう剤・特殊粘着剤・極圧剤および固体潤滑剤などにより、抗油分離性・付着性にも優れ、高面圧すべり潤滑条件下において、優れた潤滑効果を発揮します。
商品タイプウレアグリース特性耐摩耗性、耐漏洩性、耐熱性使用温度範囲(℃)-20~150滴点(℃)260以上外観灰黒色粘ちょう状混和ちょう度350増ちょう剤ウレア基油鉱油+ポリマー動粘度(mm2/s)2310(40℃)離油度(%)3.5蒸発量(%)0.35危険物の類別非危険物
ユニルーブ DL 協同油脂ユニルーブ DL協同油脂
24,980税込27,478
1缶(18kg)
3日以内出荷
No.00は、介入性・圧送特性を重視した脱鉛の極圧型汎用グリースで、減速機などの潤滑に適しています。 No.0・No.1・No.2は、耐熱性・耐圧性・耐水性および圧送性に優れた集中給脂用グリースで、鉄鋼をはじめ主要産業界で長年にわたり、広くご好評をいただいております。
商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)12.7(100℃)危険物の類別非危険物
マイクロカーボングリース 協同油脂マイクロカーボングリース協同油脂
14,980税込16,478
1缶(2.5kg×1缶)
5日以内出荷
導電性グリース。 優れた特殊合成油を基油に、二硫化モリブデン・カーボンブラック等を添加したベンナイト系グリース。
用途遮断機などの電気摺動接触部に適しています。仕様体積低効率:(JIS C 2101 24.(準拠))1.5Ω×106m使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度No.1滴点(℃)(JIS K 2220 8.)260以上外観黒色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 7.)325増ちょう剤ベントナイト基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(40℃):48.7(JIS K 2220 23.)危険物の類別非危険物特性導電性
パワーライト WR 協同油脂パワーライト WR協同油脂
27,980税込30,778
1缶(18kg)
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~180滴点(℃)260以上外観褐色粘ちょう状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱油動粘度(mm2/s)132(40℃)危険物の類別非危険物
スペースルブ MU 協同油脂スペースルブ MU協同油脂
149,800税込164,780
1本(25g)
8日以内出荷
フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。
用途真空環境かつ-40~180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。ちょう度No.1~2淡褐色トラスコ品番456-1619材質主成分/シクロペンタン油、ウレア質量(g)90使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)25容器シリンジ使用目的潤滑主成分シクロペンタン油、ウレア危険物の類別非危険物
エマルーブ 協同油脂エマルーブ協同油脂
22,980税込25,278
1缶(18kg)
3日以内出荷
高粘度精製鉱油を基油とし、ウレアを増ちょう剤とした高温用グリースで、耐熱性、耐水性および防錆性に優れたグリースです。 特にエマルーブLは圧送性に優れた集中給脂用グリースで、連続鋳造設備軸受などの高温でかつ水の掛かる箇所で優れた性能を発揮いたします。 さらに、高温(250℃以上)でも重合物を生成しないタイプのウレアを使用しており、集中給脂装置での配管詰まりを起こさない信頼性の高いグリースです。
商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐水性、防錆性使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)260以上外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア基油鉱油+ポリマー動粘度(mm2/s)30.0(100℃)蒸発量(%)0.25危険物の類別非危険物
シトラックス EP (高性能汎用タイプ) 協同油脂シトラックス EP (高性能汎用タイプ)協同油脂
19,980税込21,978
1セット(20本)
7日以内出荷から10日以内出荷
優れた耐熱、酸化安定性を発揮し、劣化が少ないため、補給周期を延長します。摩耗、摩擦を低減し、軸送り精度の安定やメンテナンスコストの低減をします。
用途直動案内軸受潤滑、多目的グリスとして。茶褐色材質主成分:精製鉱油、リチウム石けん質量(kg)9容量(g)400使用目的多目的グリス、潤滑危険物の類別非危険物
ユニマックス R 協同油脂ユニマックス R協同油脂
27,980税込30,778
1缶(18kg)
3日以内出荷
複合リチウム石けんを増ちょう剤とした耐熱・長寿命型のグリースです。 基油に厳選した精製鉱油を使用しており、従来のリチウム石けん系グリースに比較し、使用温度範囲が広く、鉄道車両主電動機用として優れた潤滑寿命性能を有しています。 主電動機の誘導電動機(VVVF)化による高速化と保守回帰延長に多くの実績があります。
ちょう度No.2商品タイプリチウムコンプレックスグリース特性耐熱性使用温度範囲(℃)-20~150滴点(℃)260以上外観黄褐色粘ちょう状混和ちょう度280増ちょう剤複合リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)11.5(100℃)離油度(%)1.5蒸発量(%)0.35危険物の類別非危険物
サルクラット SX-350 協同油脂サルクラット SX-350協同油脂
22,980税込25,278
1缶(18L)
3日以内出荷
反応性の高い極圧添加剤、多量の油性剤、特殊添加剤を配合し、ブローチ加工に代表される低速重切削加工の仕上げ面精度向上に適します。
タイプ活性容量(L)18引火点(℃)170(C.O.C)危険等級動粘度(mm2/s)19.9(at40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類JIS分類規格外銅板腐食4(100℃、1h)脂肪油分(%)30硫黄分(%)7.5特殊添加剤11危険物の性状非水溶性
マルテンプ ET-C 協同油脂マルテンプ ET-C協同油脂
29,980税込32,978
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
マルテンプ ET-R 協同油脂マルテンプ ET-R協同油脂
26,980税込29,678
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
アドレックスグリース 協同油脂アドレックスグリース協同油脂
33,980税込37,378
1箱(400g×20本)
8日以内出荷
アドレックスは、熱間および冷間圧延機のロールネック密封軸受用として開発したグリースです。一般極圧リチウムよりも優れた極圧性を有し、含水下でも極圧性の低下がほとんどありません。長時間激しいせん断を受けても軟化・漏洩しにくいため、一般大型密封軸受への使用にも適します。1.極圧性PV特性に優れ、一般極圧リチウムよりも優れた極圧性を有します。2.せん断安定性含水状態でもちょう度変化がわずかなため、機械的せん断による軟化漏洩を低減します。
用途熱間および冷間圧延機のロールネック密封軸受一般大型密封軸受危険物の類別非危険物試験項目増ちょう剤:リチウム石けん、基油:鉱油、混和ちょう度:300、使用温度範囲:-20℃~130℃
マルテンプ TA 協同油脂マルテンプ TA協同油脂
24,980税込27,478
1缶(18kg)
3日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたボディー用グリースで、低温性・耐水性・耐塗料性に優れた性能を持っています。
商品タイプリチウムグリース特性低温性、耐水性、耐塗料性使用温度範囲(℃)-30~120滴点(℃)200外観淡黄白色粘ちょう状増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)8.0(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ワンルーバー MP 協同油脂ワンルーバー MP協同油脂
21,980税込24,178
1缶(16kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
No.1は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用グリースで、機械的安定性、耐熱性、酸化安定性に優れ、ボディ・シャシー用に適しています。 No.2・No.3は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用汎用グリースです。ホイールベアリング用として長期の使用において、高温での安定性に優れ、軟化・漏洩しにくく、シャシー用・ボディー用としても使用できます。
危険物の類別非危険物
モリレックス MP 協同油脂モリレックス MP協同油脂
22,980税込25,278
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
二硫化モリブデンおよび極圧剤を含む万能リチウムグリースで、特に自動車の等速ジョイントなどの高荷重摺動部に適します。
アルミックス EP 協同油脂アルミックス EP協同油脂
23,980税込26,378
1缶(18kg)
3日以内出荷
厳選された精製鉱油を複合アルミニウム石けんで増ちょうした耐荷重性に優れた万能グリースです。 従来、万能グリースとして広く使用されているリチウムグリースや複合カルシウムグリースなどより優れた数多くの特性を備えており、より広い領域で大きな潤滑効果を発揮します。
商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース特性耐荷重性外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤複合アルミニウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)13.0(100℃)危険物の類別非危険物
フルトライボ MH 協同油脂フルトライボ MH協同油脂
46,980税込51,678
1本(750g)
当日出荷
厳選した高粘度グレードフッ素油をベースにした超高温潤滑用グリスです。防錆性を強化し、酸や溶剤など過酷な環境下での潤滑も可能にします。
用途高温設備、薬品や溶剤を伴う設備、電子、樹脂製機構部品の潤滑に。ちょう度No.2液色白色特性耐熱性、防錆性、耐酸性、耐溶剤性仕様カートリッジトラスコ品番362-0166タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)-30~250使用目的潤滑主成分PFAE、PTFE危険物の類別非危険物
GCグリース 350 協同油脂GCグリース 350協同油脂
339,800税込373,780
1缶(180kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
アドレックス 協同油脂アドレックス協同油脂
26,980税込29,678
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
エマルーブ L 協同油脂エマルーブ L協同油脂
199,800税込219,780
1缶(180kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
エクセライト 協同油脂エクセライト協同油脂
199,800税込219,780
1缶(180kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
パルマックス L 協同油脂パルマックス L協同油脂
76,980税込84,678
1缶(18kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
エクセライト EP 協同油脂エクセライト EP協同油脂
239,800税込263,780
1缶(180kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
エクセライト MO 協同油脂エクセライト MO協同油脂
23,980税込26,378
1缶(18kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物