絞り込み
ブランド
  • ザーレン
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(700)
  • TRUSCO(485)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • SUZUKID(スズキッド)(429)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(308)
  • スリーボンド(307)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(287)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • ニッペホームプロダクツ(212)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリスガン用フレキシブルホース ザーレン

    グリスガン用フレキシブルホース

    ザーレン(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    質量(g)70ノズル接続径R1/8ホース長さ(mm)350危険物の類別非危険物
  • マグノート パワーリューブ ザーレン

    マグノート パワーリューブ

    ザーレン
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    エア駆動式で連続グリース注油が可能です
    用途機械のメンテナンスに危険物の類別非危険物
  • ペトロS (5段階流量調整付) ザーレン

    ペトロS (5段階流量調整付)

    ザーレン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。
    用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。付属品ピストンクランプ質量(g)200グリス容量90g防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W)(mm)129×67(突起部含まず)危険物の類別非危険物ねじサイズ1/4PT
  • エルボー45° オプションパーツ ザーレン

    エルボー45° オプションパーツ

    ザーレン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    シマルーベ用ネジ変換アダプタです。
    材質真鍮+ニッケルメッキ最高使用温度(℃)55危険物の類別非危険物
  • ダブルアクショングリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) ザーレン

    ダブルアクショングリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

    ザーレン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ジャバラ式カートリッジ・手詰の兼用タイプです。ハンドルの長さを調整可能です。片手操作と両手操作で最高吐出圧を変えることができます。ハンドルが収納できます。
    用途ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。付属品ホースノズルトラスコ品番237-2018長さ(mm)380幅(mm)153吐出量(1回)0.7g最大吐出圧力(MPa)片手25/両手31吐出量(mL/ストローク)0.7ホース長さ(mm)457危険物の類別非危険物
  • ルブリマックス潤滑マルチスプレー ザーレン

    ルブリマックス潤滑マルチスプレー

    ザーレン
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    ルブリマックスは高粘度タイプのスプレー潤滑剤です。高粘度タイプの為、たれにくく使いたいところに効率よく吹き付けることができます。コストパフォーマンスが非常に良く少量で大きな効果を発揮します。時間と費用を削減し経済性に優れます。少量の使用で浸透剤がよく効きます。潤滑性が長く続きます。防錆効果が長く続きます。特殊極圧剤を使用している為、摩耗を防ぎます。製造業の設備保全に効果大!!。機械部分の摩擦による摩耗が減るため、交換時期を飛躍的に延命でき、摩擦による熱の発生も減らすことができます!。設備の稼働がスムーズになり、トラブルが減らせます。設備や作業者の停止時間が減り、作業性がアップします。機械の摩擦が減り騒音が減ります。職場環境が改善され快適に作業できます。摩擦、熱、騒音が減り、機械がスムーズに稼働することで消費電力の削減につながります。
    用途機械の潤滑使用温度範囲(℃)5~40主成分鉱物油・防錆剤・石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • キャリー ザーレン

    キャリー

    ザーレン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
    トラスコ品番121-6546質量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • OL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器) ザーレン

    OL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)

    ザーレン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
    用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。トラスコ品番793-1107セット内容標準電池:アルカリ電池質量(g)800危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1664
  • M125cc用 汎用グリスパック(PL1) ザーレン

    M125cc用 汎用グリスパック(PL1)

    ザーレン
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 125cc専用の交換用グリスパック
    用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5971質量(g)128危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
  • P3C用増圧グリースガンB3 ザーレン

    P3C用増圧グリースガンB3

    ザーレン
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    適合パワーリューブ(エアー式) P3Cトラスコ品番853-6166質量(g)800動作方式エアー式危険物の類別非危険物
  • エアー式ハンドグリスガン ザーレン

    エアー式ハンドグリスガン

    ザーレン(18件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
    仕様連続吐出トラスコ品番125-2341質量(kg)1.9容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600動作方式エアー式ノズル径PT1/8吐出量25mL/10秒吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]ノズルA403(長さ170mm)エアー接続口ハイカプラ20PMエアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.1危険物の類別非危険物
  • トロリー ザーレン

    トロリー

    ザーレン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
    トラスコ品番121-6554質量(kg)2.5直径(Φmm)300危険物の類別非危険物
  • ミニリューブK6専用缶 ザーレン

    ミニリューブK6専用缶

    ザーレン
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番121-8425適合本体ミニリューブK6材質樹脂質量(g)240容量(kg)2.5適合グリース~#2危険物の類別非危険物
  • 注油器 アダプター ザーレン

    注油器 アダプター

    ザーレン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番121-8336種別折曲自在延長チューブ質量(g)200寸法(全長)(mm)340危険物の類別非危険物
  • ミニリューブ(缶別売) ザーレン

    ミニリューブ(缶別売)

    ザーレン
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
    用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。トラスコ品番121-5817質量(kg)3.4高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69本体径(mm)180高さH×直径(mm×Φmm)360×180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2危険物の類別非危険物
  • ビックリューブ(専用缶付) ザーレン

    ビックリューブ(専用缶付)

    ザーレン
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    ミニリューブの倍の5kg専用缶付。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
    用途エア供給の無い場所でハンドガンでは間に合わない場合に。トラスコ品番121-6147質量(kg)4.4危険物の類別非危険物
  • ボリュームポンプ(充填専用) ザーレン

    ボリュームポンプ(充填専用)

    ザーレン
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
    市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
    用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。適合16kgペール缶トラスコ品番121-7879質量(kg)4.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600最高吐出圧(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
  • ザーレン ハンドガン用ノズル ザーレン

    ザーレン ハンドガン用ノズル

    ザーレン
    779税込857
    1本
    当日出荷
    質量(g)65危険物の類別非危険物
  • 自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り ザーレン

    自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り

    ザーレン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    狭い隙間などの自動給油に適してます。給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)
    用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。付属品汎用グリス(NLGI#2)仕様設定可能給油期間:1~12トラスコ品番195-5128幅(mm)Φ22高さ(mm)70ちょう度2グリス容量15mL危険物の類別非危険物給油箇所1グリス吐出期間1~12ヵ月
  • エルボー45° オプションパーツ ザーレン

    エルボー45° オプションパーツ

    ザーレン
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    シマルーベ用ホース継ぎ手です(給油側)。
    トラスコ品番130-9387アズワン品番64-8697-69危険物の類別非危険物
  • ペール缶用グリースポンプ ザーレン

    ペール缶用グリースポンプ

    ザーレン
    399,800税込439,780
    1台
    当日出荷
    1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
    用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充にトラスコ品番237-0462セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク質量(kg)17直径(Φmm)314高さ(mm)785空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)2(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)2000ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
  • グリースガン ザーレン

    グリースガン

    ザーレン
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    S35P/SG4170/S35D用グリスガンです。
    トラスコ品番237-1989質量(g)40危険物の類別非危険物
  • オイルマスターロング ザーレン

    オイルマスターロング

    ザーレン
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。
    用途自動車整備工場、製造工場に高さ(mm)1175作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア)危険物の類別非危険物
  • P3-01ポンプアッセン ザーレン

    P3-01ポンプアッセン

    ザーレン
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)5.5危険物の類別非危険物
  • スーパーリューブ ザーレン

    スーパーリューブ

    ザーレン
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)6危険物の類別非危険物
  • OL500オイル用 遠隔設置キット ザーレン

    OL500オイル用 遠隔設置キット

    ザーレン
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    パルサールブOL500用の遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
    用途パルサールブOL用オイル自動給油器、シングルポイント用遠隔設置キット危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1664
  • Mモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キット ザーレン

    Mモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キット

    ザーレン
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです。
    用途パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット仕様組立式、1、本体装着用金具、1、本体装着金具固定用ネジ(M8×25)、3、平ワッシャー(D26×10×1.6t)、1、PC6-1/8インチM継手コネクター、2、分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ適合1ポイントトラスコ品番496-4471高さ(mm)125質量(g)270危険物の類別非危険物直径(mm)340×305構成部品3/8インチF×1/8インチMアダプター2018年トラスコ掲載ページ4 1663
  • M グリス用マルチポイント設置キット ザーレン

    M グリス用マルチポイント設置キット

    ザーレン
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
    用途組立式パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置2分配用キット。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1663
  • 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁 ザーレン

    遠隔設置アクセサリ グリース分配弁

    ザーレン
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。パルサールブM用グリース分配器
    用途パルサールブMをマルチポイント(2箇所)給油するために使用質量(g)324危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1663
  • DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレン

    DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空)

    ザーレン
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
    用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
  • M 汎用グリス 60cc ザーレン

    M 汎用グリス 60cc

    ザーレン
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    任意の給油期間を設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCDによる操作と給油状況が確認できます。グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
    用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。トラスコ品番793-0852セット内容取付ねじ寸法:3/8インチPT、防水・防塵レベル:IP54、常用圧力:30kgf/cm2、遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能、分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M、60cc汎用グリース(黄色)、専用アルカリ電池、ダストカバー質量(g)777危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
  • K6フォロワーディスク ザーレン

    K6フォロワーディスク

    ザーレン
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    適合K6質量(g)237危険物の類別非危険物
  • K6ミニリューブ部品 ザーレン

    K6ミニリューブ部品

    ザーレン
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。トラスコ品番121-5817セット内容ピストンロッド:KM194/スプリング:KM2/クランプナット:KM50質量(kg)3.4高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69本体径(mm)180高さH×直径(mm×Φmm)360×180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2危険物の類別非危険物
  • 注油器 アダプター ザーレン

    注油器 アダプター

    ザーレン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    種別押し当て式寸法(全長)(mm)65危険物の類別非危険物
  • 注油器 アダプター ザーレン

    注油器 アダプター

    ザーレン
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    種別ポイント用寸法(全長)(mm)90危険物の類別非危険物
  • 注油器 アダプター ザーレン

    注油器 アダプター

    ザーレン
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    適合本体K6ミニリューブ、K5ビッグリューブ、K3スーパーリューブ、P3Cパワーリューブ、P3Lパワーリューブ、P8マキシリューブ種別直角アダプター質量(g)250寸法(全長)(mm)120危険物の類別非危険物
  • 注油器 アダプター ザーレン

    注油器 アダプター

    ザーレン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番121-8379質量(g)150寸法(全長)(mm)436危険物の類別非危険物
  • 注油器 アダプター ザーレン

    注油器 アダプター

    ザーレン
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    種別棒状延長パイプ寸法(全長)(mm)215危険物の類別非危険物
  • 注油器 アダプター ザーレン

    注油器 アダプター

    ザーレン
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    種別国産アダプター接続用質量(g)250寸法(全長)(mm)76危険物の類別非危険物
  • フィラーポンプ(充填専用) ザーレン

    フィラーポンプ(充填専用)

    ザーレン
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
    用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。適合16kgペール缶トラスコ品番121-7887質量(kg)4.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×630ホース長さ(m)1.5(カプラー付)最大吐出圧力(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物