スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ペール缶」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。
エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に
トラスコ品番237-0462
セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク
質量(kg)17
直径(Φmm)314
高さ(mm)785
空気消費量(L/min)450
ホース長さ(m)2(耐圧)
最大吐出圧力(MPa)60
作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)
吐出量(mL/min)2000
ポンプレシオ60:1
危険物の類別非危険物
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。
質量(kg)4.1
適合16kgペール缶
トラスコ品番121-7879
寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600
最高吐出圧(MPa)4.9
吐出量(mL/回)60
危険物の類別非危険物
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌日出荷
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。
質量(kg)4.1
適合16kgペール缶
トラスコ品番121-7887
寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×630
ホース長さ(m)1.5(カプラー付)
最大吐出圧力(MPa)4.9
吐出量(mL/回)60
危険物の類別非危険物
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。