絞り込み
ブランド
- 日本メカケミカル
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,902)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(700)
- TRUSCO(485)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
- SUZUKID(スズキッド)(429)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- スリーボンド(308)
- TAMIYA(タミヤ)(308)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(287)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- セメダイン(213)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

除錆剤(サビ取液)
日本メカケミカル¥36,980税込¥40,6781缶(20L)当日出荷安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。 人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。 金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。 水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤色無色透明容量(L)20危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
速乾金型洗浄剤メカファインメイト
日本メカケミカル(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去付属品細ノズル使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー容器420mLエアゾール外観原液/無色透明危険等級Ⅱ含有量(wt%)ジクロロメタン/90~100危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
速乾金型洗浄剤メカファインメイトA-1
日本メカケミカル¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去。塩素フリー型付属品細ノズル使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー容器420mLエアゾール外観原液/無色透明危険等級Ⅱ含有量(wt%)アセトン/20~30ノルマルヘキサン/60~70危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
銅用油性防錆剤
日本メカケミカル¥11,980~税込¥13,178~1缶(4L)ほか翌々日出荷油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。対応材質銅、銅合金乾燥時間(分)45引火点(℃)23主な用途防錆、変色防止外観無色~淡黄色透明液体危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)1.3(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.76危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
サスピカット
日本メカケミカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(5L)ほか4日以内出荷から6日以内出荷ステンレススケールや溶接焼けを強力な溶解力で除去します。用途ステンレス材料、製品のスケール除去成分リン酸、塩化物、界面活性剤、水使用方法ワーク表面の油分、ホコリ等を除去した後、原液にワークを浸漬、または原液にワークを刷毛塗りします。スケールが除去されたら、ワーク表面を十分に水洗いして下さい。pH1以下(原液)(20℃)液性酸性外観淡紫色透明液体動粘度(mm2/s)2.4(原液)(15℃時)比重(at15℃)1.21(原液)RoHS指令(10物質対応)対応
油性防錆剤
日本メカケミカル¥31,980税込¥35,1781缶(18L)4日以内出荷銅及び銅合金の防錆・変色防止に効果大。浸漬又はスプレー噴霧 安定した不活性化合物であり人体に安全です。用途銅及び銅合金の防錆仕様極薄軟質油膜:1~2μm以下、低動粘度:4cSt以下色淡黄色透明容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性保持期間防錆:約3ヶ月
メカエコプレス
日本メカケミカル¥41,980税込¥46,1781缶(18L)4日以内出荷高精度加工・難加工に対応できる潤滑強化タイプです。 防錆・防食性に優れる防食強化タイプです。 塩素フリーで抑臭型、地球・環境にも優しいです。用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の高精度加工・難加工容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性