絞り込み
ブランド
  • 建築の友
  • モノタロウ(181)
  • ダイヘン(2,052)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(1,262)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
  • TRUSCO(499)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(361)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(343)
  • TAMIYA(タミヤ)(319)
  • スリーボンド(318)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(282)
  • トーキン(245)
  • ヤマト産業(245)
  • 信越化学工業(238)
  • セメダイン(228)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍵穴のクスリ Ⅱ 建築の友

    鍵穴のクスリ Ⅱ

    建築の友(60件のレビュー)
    859税込945
    1本(17mL)ほか
    当日出荷
    シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
    使用量0.5~1秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)0.5~1
  • 鍵穴のクリーナー 建築の友

    鍵穴のクリーナー

    建築の友(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(60mL)ほか
    当日出荷
    鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
    使用量5秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)5
  • 住まいのマニキュアBP 建築の友

    住まいのマニキュアBP

    建築の友(15件のレビュー)
    369税込406
    1パック(1.5g)
    当日出荷
    木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分アルコール、染料、合成樹脂危険物の類別非危険物
  • クロスのはがれ補修セット 建築の友

    クロスのはがれ補修セット

    建築の友(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合) ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
    成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー危険物の類別非危険物
  • 住まいのマニキュアミニ 建築の友

    住まいのマニキュアミニ

    建築の友(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(10本)
    当日出荷
    木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる! 筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分アルコール、染料、合成樹脂セット内容ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.7mL危険物の性状非水溶性
  • ねじパテ 石膏ボード用 建築の友

    ねじパテ 石膏ボード用

    建築の友(4件のレビュー)
    639税込703
    1セット(10mL)
    当日出荷
    石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
    用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水ホワイト危険物の類別非危険物
  • ねじパテ 木部用 建築の友

    ねじパテ 木部用

    建築の友(7件のレビュー)
    639税込703
    1セット(10cc)
    当日出荷
    木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
    用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水木材色危険物の類別非危険物
  • エポパテ 建築の友

    エポパテ

    建築の友(10件のレビュー)
    719税込791
    1本(42g)ほか
    当日出荷
    広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!
    付属品手あれ防止用手袋寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×102危険物の類別非危険物
  • かくれん棒 ミニ(10色) 建築の友

    かくれん棒 ミニ(10色)

    建築の友(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(3g×10本)
    当日出荷
    フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠す。
    セット内容ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マカボニー、木目書き用茶サイズ(mm)W140×L150×H20危険物の類別非危険物
  • かくれん棒BP 建築の友

    かくれん棒BP

    建築の友(5件のレビュー)
    369税込406
    1パック(6g)
    当日出荷
    簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
    成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
  • クロス補修剤キット 建築の友

    クロス補修剤キット

    建築の友(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    クロスの補修全般に、手軽で無駄なく使用できます。
    セット内容クロス穴うめ液(3本)、クロス用のり(約10g×1本)、消しゴム、ヘラ、ハケ危険物の類別非危険物
  • かくれん棒フローリング用BP 建築の友

    かくれん棒フローリング用BP

    建築の友(3件のレビュー)
    369税込406
    1パック(6g)
    当日出荷から翌々日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
  • クロス専用のり 建築の友

    クロス専用のり

    建築の友(8件のレビュー)
    639税込703
    1セット(30mL)
    当日出荷
    密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
    成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水危険物の類別非危険物
  • クロス消しゴム 建築の友

    クロス消しゴム

    建築の友(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(40g)
    当日出荷
    メラミン材と汚れ落としの特殊成分のW効果で汚れを落とす、クロス専用の消しゴムです。(研磨剤を含みません) 水気を使わないドライクリーン法で水性や油性を問わず、汚れをシミのように広げないで消しゴムで包みこんで、きれいに落とせます。ボールペン、油性マーカー等の汚れは落としきれません。 クロスにやさしく柔らかくてちぎれにくい新タイプの消しゴムなのでクロスが破れにくくなっています。 いやな臭いを出さず、不快感なく汚れを消せます。
    成分メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール危険物の類別非危険物
  • ねんどパテ 建築の友

    ねんどパテ

    建築の友(7件のレビュー)
    779税込857
    1セット(20g)
    当日出荷
    5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
    成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋危険物の類別非危険物特性耐水、耐熱、耐薬品
  • クロスタッチ 建築の友

    クロスタッチ

    建築の友(2件のレビュー)
    639税込703
    1セット(20mL)
    当日出荷
    クロスや壁に付いた手あか汚れなどに塗って簡単に隠すことができます。 施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。 水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。 クロスタッチ同士で調色することができます。 別売の「クロスパッチ」の着色用としてもお使いください。
    成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水危険物の類別非危険物
  • ねじ穴ロック 建築の友

    ねじ穴ロック

    建築の友(6件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷
    ぐらぐらになって使いモノにならないねじ穴。といっても、もう1ケ所キズをつくりたくない。「ねじ穴ロック」は古いねじ穴を見事に復活させます。 ぐらついた穴には、ねじにティッシュを巻いて固定できます。
    用途石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修。成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上)、はがし剤:アセトン(80%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5使用量3.5mmのビスにティッシュを巻いて4mmのビス穴に使用した場合:4~5ケ所危険等級アズワン品番64-5076-20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
  • ミニエポ 水回り用 建築の友

    ミニエポ 水回り用

    建築の友
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    水まわり専用。切って、練って、うめれば水中でも硬化! 作業がしやすい90分硬化(接着・成形可能時間) 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 屋内外の湿気の多い場所や湿った箇所、水中の穴うめ・カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
    用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に。 浴槽、水槽、池の淵等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に。成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋危険物の類別非危険物特性耐熱、耐水、耐薬品硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間
  • かくれん棒16色セット 建築の友

    かくれん棒16色セット

    建築の友(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(16色)
    当日出荷
    フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠します。サッと塗るだけの簡単補修です。 補修箇所にぴったりの色が選べます。色の種類が15色と木目書用1色があります。 かくれん棒どうしで色の調合が出来るのでどんな色合いにも合います。 乾燥しても収縮しません。
    用途床や柱、家具のお手軽キズ補修に最適です。セット内容16色(各1本)カラーNo/1~10(ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ウッディナチュラル、ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラウン)、13~17(ホワイト、オフホワイト、ブラック、ワインカラー、マホガニー)、19(木目書き用うす茶)質量(g)152(1本6g)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×100×18危険物の類別非危険物
  • クロスの穴うめ材スーパー 建築の友

    クロスの穴うめ材スーパー

    建築の友(1件のレビュー)
    479税込527
    1パック(10g)
    当日出荷から翌々日出荷
    クロス壁やしっくい壁にできた釘やピンの抜き穴を簡単に補修できます。 バルーン材配合の為、目減りが少なく目立ちません。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
    成分アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
  • ヒビ割れストップ 建築の友

    ヒビ割れストップ

    建築の友(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり力アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ) 防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)
    用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) 防水コーティング剤:シリコン樹脂(95%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、防水コーティング剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5、防水コーティング剤:3使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm危険等級アズワン品番64-5076-19危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
  • 瞬間はがれ接着剤 建築の友

    瞬間はがれ接着剤

    建築の友(1件のレビュー)
    779税込857
    1セット(5g)
    当日出荷
    2秒で強力瞬間接着!クロスの壁紙が剥がれた時に最適の瞬間接着剤です。テカらず(つや消し)、シミになりにくい、白色でスキマも目立たない瞬間接着剤です。
    用途壁紙のはがれ補修に使用します。固くソッた壁紙も強力に接着します。付属品白色ゲル状瞬間接着剤、ヘラ、手袋成分シアノアクリレート(80%以上)種類化学反応型接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL施工面積約0.25m2(50cm×50cm)危険物の性状非水溶性
  • 耐水性壁紙のりキット 建築の友

    耐水性壁紙のりキット

    建築の友(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(123g)
    当日出荷
    水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。 キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。 耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。 接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。 乾きが速いので作業性に優れています。
    成分ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水セット内容水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • クロスのすきまをうめる 建築の友

    クロスのすきまをうめる

    建築の友(4件のレビュー)
    389税込428
    1パック(20g)
    当日出荷
    クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
    成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材危険物の類別非危険物
  • ヒビ割れストップ 建築の友

    ヒビ割れストップ

    建築の友(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 ・乾燥も早く浸透性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり度アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ)
    用途水のかからないタイルのひび割れ補修 ガラスのひび割れ補修(一時的対応)成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm危険等級アズワン品番64-5076-18危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
  • かくれん棒フローリング用 補修キット 建築の友

    かくれん棒フローリング用 補修キット

    建築の友
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    フローリング・家具・木製品のキズ補修に。
    用途フローリング・家具・木製品のきりキズ、線キズ、凹みなどの補修に。付属品つや消しウール・調色プレート・ヘラ仕様電池式危険物の類別非危険物
  • かくれん棒プロ No.24 木目書きペン2P 建築の友

    かくれん棒プロ No.24 木目書きペン2P

    建築の友
    389税込428
    1セット(1cc×2本)
    当日出荷
    かくれん棒シリーズで補修した箇所の木目を書き足すのに最適です。 筆ペンタイプで細くキレイに書けます。
    成分アルコール、染料、合成樹脂セット内容ダークブラウン、ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8mL危険物の性状非水溶性
  • ぐらつきシャット 建築の友

    ぐらつきシャット

    建築の友(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(30mL)
    当日出荷
    椅子や机などの木製品のきしみ、ぐらつきを改善する補修剤です。 接合部のすきまやゆるみ箇所に注入すると成分が木組織に浸透し、繊維を膨張させてすきまをなくし、ぐらつきを補修します。 工具や鍋などの把手やガーデンツールに木柄のゆるみ補修も簡単です。 ゆるみ箇所を接着するのではなく、木の繊維自体を膨張させて、すきまをなくします。 椅子や机を分解せずに、ぐらつきを補修できます。 ねじ、釘、金具を使わないので木製品を傷めません。 浸透後徐々に効果が現れ、24時間(20℃)で乾燥し膨張が終了します。 過熱性、引火性はありません。
    成分膨張剤、水危険物の類別非危険物
  • クロスパッチ・転写タイプ 建築の友

    クロスパッチ・転写タイプ

    建築の友
    499税込549
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    軽くこするだけで簡単に転写できます。(ツヤ消し仕上げ) 厚さが40ミクロンなので貼り際に違和感がなく、下地になじみ凹凸もリアルに再現します。 隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。(下写りする場合は上から重ねて転写して下さい) 転写後のヒビ割れ、色あせもほとんどありません。 強力粘着の為、自然にはがれることはありません。 はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい)
    成分[インク]ポリエステル、酸化チタン [粘着剤]合成ゴムセット内容シールサイズ:6Φ:9枚 9Φ:5枚 10・13Φ:2枚 15・18・25・30・36Φ:1枚 16×16・10×38・40×65:1枚 細:2本危険物の類別非危険物
  • かくれん棒プロ 建築の友

    かくれん棒プロ

    建築の友(1件のレビュー)
    459税込505
    1パック(6g)
    当日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン危険物の類別非危険物
  • かくれん棒 タッチアップ 建築の友

    かくれん棒 タッチアップ

    建築の友
    499税込549
    1個(5mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単ペイント!調色可能!乾くと耐水! 「かくれん棒・型どり再生キット」、「かくれん棒・マルチパテ」 の着色用として最適です。 絵の具感覚で簡単に塗ることができます。 隠蔽力が強い顔料タイブで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります。 「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。 ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
    用途小キズへのタッチアップ、マルチパテへの着色に 石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリングにも使えます。内容量(mL)5主な用途石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリング使用場所屋外/屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し・耐水性塗布面積(cm2)約729(約27cm×27cm)
  • クロスの型取りキット 建築の友

    クロスの型取りキット

    建築の友(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    お湯(80℃以上)に浸けると柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。 再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。 お湯浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に、お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。 離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。 質感や柔軟性に優れ型取り材の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。 乾燥後(完全乾燥は2~3時間:20℃)着色することができます。(着色は、別売のクロスタッチをご使用下さい。)
    成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂 壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ材、水セット内容型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケオフホワイト危険物の類別非危険物
  • 電池式・電熱補修コテ 建築の友

    電池式・電熱補修コテ

    建築の友(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(73g)
    欠品中
    かくれん棒シリーズすべてに使用可能 作業性に優れ、便利度UPで作業性もUP。 スイッチON 20秒ですぐ使える。 スイッチのボタンを押している時だけ加熱される二重安全スイッチ。 調色が簡単な透明な調色プレート付。
    セット内容電池式・電熱補修コテ、調色プレート連続使用時間約60分(アルカリ電池3本使用)コテ先温度(℃)約270危険物の類別非危険物
  • かくれん棒プロ No.25 電熱補修コテ 建築の友

    かくれん棒プロ No.25 電熱補修コテ

    建築の友(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険物の類別非危険物
  • クロスのすきまシール 建築の友

    クロスのすきまシール

    建築の友
    479税込527
    1パック(10mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    クロスのつなぎ目やしっくい壁にできたすき間を簡単に補修できます。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) つなぎ目のすき間に入り込みやすい液状タイプです。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
    成分アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
  • クロスパッチ 小穴用 建築の友

    クロスパッチ 小穴用

    建築の友
    479税込527
    1セット
    当日出荷
    クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。直径約12mmのシールが21枚 クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目) クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)
    危険物の類別非危険物
  • NEW メジマーカーⅢ 建築の友

    NEW メジマーカーⅢ

    建築の友
    1,198税込1,318
    1セット(9g)
    当日出荷
    ゴムパッキン、メジの汚れをキレイにかくせます。カビ取り剤でも落としきれない汚れやカビを白く塗ってかくせます。抗菌剤、防カビ剤配合でカビの発生、汚れに役立ちます。油性タイプで乾燥が早く、重ね塗りができます。
    用途お風呂場、トイレ、洗面台、キッチン等のタイルメジ、ゴムパッキンの汚れかくしに!。はみ出した場合は付属のふきとり用イレイザーで除去してください。付属品ふきとり用イレイザー成分合成樹脂、アルコール系溶剤、顔料、防カビ剤、抗菌剤、添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.009L施工面積約幅3mmで約200m/1回塗り危険物の性状非水溶性
  • メジスティック 建築の友

    メジスティック

    建築の友(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(35g)
    当日出荷
    メジのカケや欠落にメジスティックを塗りこむだけできれいに補修できます。 乾燥後は耐水性に優れ浸水を防ぎ、タイルのはがれを防止します。 防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます。 すぐに使えるパテ状で、手を汚さないスティックタイプです。 施工後のひび割れ、はがれがありません。 耐水性に優れ、乾燥後は水に溶けだしません。 仕上がりはツヤ消しの白色(セメント調)で硬くなり、着色できます。 防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。 必要な量だけ無駄なく使え、保存も簡単です。 乾燥が早く、作業性に優れています(表面乾燥:約6時間、完全乾燥:約24時間/20℃)
    成分アクリルエマルジョン樹脂、充填材、着色顔料、水セット内容メジスティック、スポンジヘラ危険物の類別非危険物
  • かくれん棒・型どり再生キット・ライト系 建築の友

    かくれん棒・型どり再生キット・ライト系

    建築の友
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    リアルでキレイな補修を再現! タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる
    付属品極細ハケ×1本、手袋×1組セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ホワイト・ライトグレー・グレー・ダークグレー・グレーオーク)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エポパッチ 金属用 建築の友

    エポパッチ 金属用

    建築の友
    959税込1,055
    1セット(65g)
    当日出荷
    必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
    用途金属のフェンス、門扉、サッシ、ドア等のカケ、割れ、穴うめ補修に!。金属模型、U字管、配水管ダクト、焼却炉等などのカケ、割れ、穴うめ補修に!。スチール物置きの補修に!付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料シルバー種類化学反応型接着剤完全硬化時間作業後約24時間危険物の類別非危険物硬化時間練り合せてから約5分